In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Sprühbarer Haftvermittler für die Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern auf porösen und saugenden Untergründen.
Haftverbesserung auf rauen, porösen und saugenden Untergründen. Auch für Bitumenbänder geeignet
Verhindert das Aufquellen von Kompribändern durch die Fixierung am Ende des Bandes
Lösemittelfreier Voranstrich zur Haftverbesserung von Eurasol®–, Butyl– und Bitumen-Klebebändern auf mineralischen und saugenden Untergründen.
Zum Einkleben von Tür-Unterverkleidungsfolie. Doppelseitig selbstklebend. Temperaturbeständig von –40°C bis +100°C.
EPDM-Dichtecke als Bestandteil zur sicheren und schnellen Abdichtung der Ecken im Bereich der Unterfensterbank für eine zweite wasserführende Ebene
Professioneller Handabroller zur einfachen und schnellen Applikation von Abdeckpapier bei gleichzeitigem Anbringen von einem Klebeband
Schützt Türverkleidungen vor Fleckenbildung durch Schwitzwasser
Die Ersatzklinge ist aus gehärtetem Stahl
Dichtungsband VKP® PLUS
Mehrzweckfett I
Dichtungsband VKP® TRIO
Kraftsprühkleber Plus
Butylband mit Alukaschierung
Klima-Desinfektionsspray
1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Flex
Konstruktionsklebstoff Multi-Faserkleber mit Glasfasern verstärkt