3M™ Aluminium-Klebeband 425

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3M™ Aluminium-Klebeband 425

Weichaluminium-Klebeband mit transparentem Klebstoff zum Abdichten von Flachdachelementen, Auskleiden von Hitze- und Lichtreflektoren zur wärmeleitenden Befestigung von Röhren, Heizschlangen etc. als Feuchtigkeitssperre und für Abdeckzwecke in der Galvanik.

  • Klebstoffart: Acrylat
  • Farbe: Silber
  • Länge: 55 m
  • Gesamtstärke: 0,120 mm
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -55 bis 150 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Klebstoffart Farbe Länge Anzahl VE
Preis/VE
5M4252550
25 mm Acrylat Silber 55 m
1 St.
5M4255055
50 mm Acrylat Silber 55 m
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Hervorragende Dichteigenschaften durch gute Abschirmung von Feuchtigkeit (Wasserdampfdiffusion)

  • Kombination aus robustem Aluminium und beständigem Klebstoff erlaubt problemlos Langzeitanwendungen

  • Etabliert im Automobil- und Flugzeugbau

  • Geeignet als Feuchtigkeitssperre (z. B. weiße Ware)

  • Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit