Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdeckkreppband
Allgemeine Abdeckarbeiten im Kfz- und Malerbereich z.B. von lackiertem Metall, Glas, Chromteilen, Gummi.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hitzebeständig bis +80°C
Das Band eignet sich auch bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist.
Sehr gute Haftung auf glatten und lackierten Oberflächen
- Für Abdeckarbeiten auf sämtlichen glatten, im Bau- und Kfz-Sektor vorhandenen Untergründen geeignet
- Unmittelbar nach dem Lackieren lässt sich das Band wieder rückstandsfrei abziehen.
Feuchtigkeits- und lösemittelbeständig
- Eignet sich für Lackierarbeiten mit allen handelsüblichen lösemittelhaltigen und wässrigen Farb- und Lacksystemen
- Auch beim Nassschleifen verwendbar
Um ein rückstandsfreies Abziehen gewährleisten zu können, muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden.
Das Klebeband ist nicht UV-beständig und ist deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Allgemeine Abdeckarbeiten im Kfz- und Malerbereich z.B. von lackiertem Metall, Glas, Chromteilen, Gummi.
Abdecken bei Lackierarbeiten, Befestigen von Abdeckpapier.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!