Steckregal Profi
Steckregal Profi - 0
Steckregal Profi - 1

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckregal Profi

Stabiles Steckregal mit 5 Stahlfachböden für hohe Belastungen in Lager, Werkstatt und Betrieb

  • Breite: 1005 mm
  • Höhe: 2000 mm
  • Feldlast: 2000 kg
  • Fachlast: 250 kg
  • Anzahl Ebenen: 4 Stck
  • Höhenraster Fachebene: 25 mm
  • Oberfläche Fachboden: Glanzverzinkt
  • Werkstoff Fachboden: Stahlblech
  • Werkstoff Trägerprofil: Stahlblech
  • Oberfläche Trägerprofil: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Tiefe Typbezeichnung Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0957581412
400 mm Anbauregal 1005 mm 2000 mm
1 St.
0957581512
500 mm Anbauregal 1005 mm 2000 mm
1 St.
0957581612
600 mm Anbauregal 1005 mm 2000 mm
1 St.
0957581812
800 mm Anbauregal 1005 mm 2000 mm
1 St.
0957581402
400 mm Grundregal 1005 mm 2000 mm
1 St.
0957581502
500 mm Grundregal 1005 mm 2000 mm
1 St.
0957581602
600 mm Grundregal 1005 mm 2000 mm
1 St.
0957581802
800 mm Grundregal 1005 mm 2000 mm
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
  • Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen

  • Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt

  • Hohe Stabilität durch Rahmen- und Regalaussteifung (Tiefenriegel & Kreuzdiagonale)

  • Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör

  • Stahlfachböden mit einer Fachlast von 250 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Fachböden im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar, einfache Montage mit steckbarem Fachbodenträger
Hinweis
  • Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße

  • Außenmaße

Breite Grundregal + 56 mm


Breite Anbauregal + 0 mm


Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.