Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spendersystem Manuell SKIN LINE
Spender mit Druckhebel. Zur Dosierung von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln im Werkstattbereich sowie im Waschraum.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Effizient und kostengünstig
- Optimale Dosierung
- Sehr gute Restentleerung
- Nachfüllbar mit 1- und 1,5l - Gebinden
Größtmöglichste Hygiene
Die durchdachte Konstruktion sorgt dafür, dass die Seife nicht mit dem Schaumseifenspender in Berührung kommt. Es bleiben keine unhygienischen Rückstände am Spendersystem.
Einfach in Technik und Anwendung
Der einfache Mechanismus garantiert eine einwandfreie Funktion, das Austauschen der Nachfüllpackung erfolgt in Sekundenschnelle
Praktisches Schienensystem
- Jederzeit erweiterbar
- Einfache und schnelle Montage auch Direktmontage an Wand möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!