Anti-Ermüdungsmatte Premium gelocht
Anti-Ermüdungsmatte Premium gelocht - 1
Anti-Ermüdungsmatte Premium gelocht - 2
Anti-Ermüdungsmatte Premium gelocht - 3
Anti-Ermüdungsmatte Premium gelocht - 4
Anti-Ermüdungsmatte Premium gelocht - 5
Anti-Ermüdungsmatte Premium gelocht - 6
Anti-Ermüdungsmatte Premium gelocht - 7
Anti-Ermüdungsmatte Premium gelocht - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anti-Ermüdungsmatte Premium gelocht

Bodenmatte aus NBR-Gummi mit Lochmuster für hohe Beanspruchung an trockenen und feuchten Arbeitsplätzen

  • Ausführung: Fliese
  • Länge x Breite x Dicke: 900 x 900 x 16 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Werkstoff: Gummi
  • Ergonomie (Punktesystem): 4 von 5 Punkten
  • Rutschsicherheit (Punktesystem): 4 von 5 Punkten
  • Abnutzungsresistenz (Punktesystem): 5 von 5 Punkten
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 160 °C
  • Produktgewicht (per Stück): 10000 g
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
Art.-Nr. Ausführung Länge x Breite x Dicke Farbe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0957590201
Fliese 900 x 900 x 16 mm Schwarz Gummi
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
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.



Das modulare Fliesensystem besteht aus Mittel- und Randteilen. Module sind an den Kanten verzahnt und können einfach zusammengesteckt werden.


Die Fliesen und Randmodule können im 30 cm-Raster zugeschnitten werden.



Die gelochte Struktur ermöglicht die Drainage von Flüssigkeiten oder die Aufnahme von Spänen