Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Fliese
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Fliese - 1
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Fliese - 2
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Fliese - 3
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Fliese - 4
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Fliese - 5
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Fliese - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Fliese

2-lagige Bodenmatte für schwere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen.

  • Länge x Breite x Dicke: 500 x 500 x 14 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Ergonomie (Punktesystem): 5 von 5 Punkten
  • Rutschsicherheit (Punktesystem): 3 von 5 Punkten
  • Abnutzungsresistenz (Punktesystem): 5 von 5 Punkten
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: 0 bis 60 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Produktgewicht (per Stück) Länge x Breite x Dicke Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0957590150
Eckstück 2000 g 500 x 500 x 14 mm Schwarz
1 St.
0957590151
Randstück 2000 g 500 x 500 x 14 mm Schwarz
1 St.
0957590152
Fliese 202,500 g 500 x 500 x 14 mm Schwarz
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
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.



Individuell kombinierbares, frei verlegbares Fliesensystem. Fliesen sind an den Kanten verzahnt und können einfach zusammengesteckt werden.



Matte besteht aus einer geschäumten PVC-Unterseite und Vinyl-Oberseite mit Tränenblech-Oberfläche


  • Vinyl-Oberseite ist selbstverlöschend, sehr robust und langlebig

  • Lagen der Matte sind laminiert