Flachdach-Transportwagen EUROFAST

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachdach-Transportwagen EUROFAST

Stabiler Transportwagen zum Einsatz auf Flachdächern, speziell auf Trapezblechen.

  • Breite: 800 mm
  • Tiefe: 1400 mm
  • Traglast: 200 kg
  • Ladeflächenbreite: 800 mm
  • Ladeflächentiefe: 1400 mm
  • Ladeflächenhöhe: 600 mm
  • Werkstoff Ladefläche: Stahlrohr
  • Rohrwandstärke: 1,5 mm
  • Rohrdurchmesser: 25 mm
  • Raddurchmesser: 260 mm
  • Werkstoff Rad: Gummi
  • Farbe: Blau
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
Art.-Nr. Breite Tiefe Traglast Ladeflächenbr... Anzahl VE
Preis/VE
0838690011
800 mm 1400 mm 200 kg 800 mm
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Stabiles Stahlrohrgestell

  • 2 x 6 Lufträder Ø 260 x 85 mm, Kunststofffelge, Rollenlager

  • 2 Doppelreihen Lufträder ermöglichen das Fahren auf Trapezblechen

  • Ladefläche 1.600 x 800 mm

  • Ladeflächenhöhe ca. 600 mm

  • 6 wegklappbare Rungen zum Transport von Rund- und Rollenware

  • Pulverbeschichtet

  • Komplett demontierbar zum einfachen und platzsparenden Transport

  • Tragkraft 200 kg