Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Nachrüst-Stufe für Holz-Sprossen-Stehleitern/Hybrid-Leitern
Nachrüst-Stufe für Holz-Sprossen-Stehleitern/Hybrid-Leitern - 1
Nachrüst-Stufe für Holz-Sprossen-Stehleitern/Hybrid-Leitern - 2
Nachrüst-Stufe für Holz-Sprossen-Stehleitern/Hybrid-Leitern - 3
Nachrüst-Stufe für Holz-Sprossen-Stehleitern/Hybrid-Leitern - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nachrüst-Stufe für Holz-Sprossen-Stehleitern/Hybrid-Leitern

Bequemer und sicherer Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2. Mit geprüfter Rutschhemmung

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • 80 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130

  • Passgenaue, formschlüssige Klemm-, Schraubverbindung, einfach aufstecken und festschrauben

  • Kann beim Transport auf der Leiter verbleiben

  • Gewölbte Frontfläche, für ein schmerzfreies Abstützen der Beine an der darüber liegenden Nachrüst-Stufe

  • Geringes Gewicht
Hinweis

Sprosse 1 und 2 dürfen nicht bestiegen werden. Darum ist das Basis-Set konkret auf die Breite der 3. und 4. Sprosse ausgelegt. Mit den 2er und 3er Erweiterungs-Sets können im Bedarfsfall weitere Sprossen ab Sprosse 5 abwärts nachgerüstet werden.

Anwendungsgebiet