Nachrüst-Stufe für Alu-Sprossen-Stehleitern
Nachrüst-Stufe für Alu-Sprossen-Stehleitern - 1
Nachrüst-Stufe für Alu-Sprossen-Stehleitern - 2
Nachrüst-Stufe für Alu-Sprossen-Stehleitern - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nachrüst-Stufe für Alu-Sprossen-Stehleitern

Bequemer und sicherer Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2

  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Blank
  • Tiefe: 80 mm
  • Standfläche nach TRBS 2121-2: Ja
  • Belastung Gewicht max.: 150 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Lieferumfang Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0962930930
321/355 mm 2 Nachrüststufen (für Sprossen 3/4 von oben) inklusive Befestigungsmaterial Aluminium Blank
1 St.
0962930932
355 mm 2 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) inklusive Befestigungsmaterial Aluminium Blank
1 St.
0962930933
355 mm 3 Nachrüststufen (ab Sprosse 5 abwärts) inklusive Befestigungsmaterial Aluminium Blank
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
  • 80 mm tiefe, geriffelte Auftrittsfläche

  • Passgenaue, formschlüssige Klemm-, Schraubverbindung, einfach aufstecken und festschrauben

  • Kann beim Transport auf der Leiter verbleiben

  • Gewölbte Frontfläche, für ein schmerzfreies Abstützen der Beine an der darüber liegenden Nachrüst-Stufe
Hinweis

Sprosse 1 und 2 dürfen nicht bestiegen werden. Darum ist das Basis-Set konkret auf die Breite der 3. und 4. Sprosse ausgelegt.



Mit den 2er und 3er Erweiterungs-Sets können im Bedarfsfall weitere Sprossen ab Sprosse 5 abwärts nachgerüstet werden.