Alu-Profi-Teleskopleiter mit Traverse
Alu-Profi-Teleskopleiter mit Traverse - 1
Alu-Profi-Teleskopleiter mit Traverse - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Alu-Profi-Teleskopleiter mit Traverse

Flexibel einsetzbar als Anlege-, Steh- und Treppenleiter

  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Blank
  • Traversenabmessung: 64 x 25 mm
  • Holmabmessung: 69 mm x 29 mm
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Sprossenabmessung: 25 x 25 mm
  • Standfläche nach TRBS 2121-2: Nein
  • Traglast: 150 kg
  • Stehleiter: Breite (unten/oben): 0,4/0,4 m
  • Normen: EN 131

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Sprossen Traversenlänge Anlegeleiter: Länge min./max. Anlegeleiter: Breite Anzahl VE
Preis/VE
0962931443
4 x 3 0,7 m 1,96-3,08 m 0,40 m
1 St.
0962931444
4 x 4 0,8 m 2,50-4,2 m 0,4 m
1 St.
0962931445
4 x 5 0,9 m 3,07-5,30 m 0,4 m
1 St.
0962931446
4 x 6 1 m 3,64-6,44 m 0,4 m
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
  • Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand einfach mittels robusten Rastergriffen einstellbar

  • Stabile, automatisch einrastende Sicherheits-Lamellengelenke

  • Als Stehleiter auch auf Treppen einsetzbar

  • Zusammenschiebar/Klappbar und somit platzsparend bei Transport und Lagerung

  • Hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung

  • Sprossen und Holm aus Alu-Strangpressprofil, somit sehr gute Durchbiegestabilität

  • Sicherer Stand dank den rutschhemenden 2-Komponenten Leiterfüße

  • Geriffelte Sprossen sorgen für Trittsicherheit
Hinweis

Die Traverse (inklusive Befestigungsmaterial) liegt der Leiter bei und kann mit wenigen Handgriffen montiert werden.