Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schutzverteiler PRCD-S+
Schutzverteiler PRCD-S+ - 1
Schutzverteiler PRCD-S+ - 2
Schutzverteiler PRCD-S+ - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzverteiler PRCD-S+

1-Tasterbedienung – die klassische "Test-Taste" entfällt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Ortsveränderlicher Fehlerstromschutzschalter mit Bemessungsdifferenzstrom ≤ 30 mA für Wechselströme, pulsierende Gleichfehlerströme und phasenangeschnittene Fehlerströme

  • Schnurzwischengerät – zum direkten Anschluss in die Leitung

  • Erkennt Messfehler (z.B. das Tragen von Handschuhen) und schaltet nicht ein

  • Vollautomatische Überprüfung der korrekten Anschlussbedingungen

  • Abschaltung von L und N bei Fehlersituationen, Schutzleiterkreis bleibt geschlossen

  • Schutzleiterkreis wird voreilend eingeschaltet und nacheilend ausgeschaltet

  • Schutz vor Über- und Unterspannung

  • Erkennung von Anlagenfehlern

Über den KABELTROMMEL-KONFIGURATOR können diese Produkte auch kundenspezifisch/individualisiert bestellt werden.



Besonderheiten:


  • Hochwertige H07BQ-F Leitungen (5-7 fache Lebensdauer gegenüber H07RN-F Leitungen)

  • Unterschiedlich farbige Anschlussleitungen (bis zu sechs Farben)

  • Individuelle, abriebfeste Leitungsbeschriftung (bis zu 160 Zeichen)

  • Laserung Kundenlogo bzw. Adresse (Kabeltrommeln und Arbeitsleuchten)

  • DGUV-V3 stückgeprüft und entsprechend gekennzeichnet

  • Diebstahlschutz – bestmögliche Abschreckung von potentiellen Dieben & Langfingern