Beliebteste Produkte aus der Kategorie Kabeltrommel

Flexible Kabelverlängerung für Innen und Außen – Kabeltrommeln

In der Werkstatt und in der Fertigungshalle sind Anschlussmöglichkeiten für elektrische Geräte meist in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz vorhanden. Auf der Baustelle sieht das anders aus – entweder sind die Leitungen noch nicht gelegt oder es müssen Arbeiten im Außenbereich erledigt werden, wo sich keine Anschlussdosen befinden. Für solche Zwecke haben die meisten Handwerker grundsätzlich mindestens eine Kabeltrommel im Firmenfahrzeug dabei. Die praktischen Kabeltrommeln sind Verlängerung und Verteiler in einem – und bei WÜRTH in vielen hochwertigen Ausführungen erhältlich. Lesen Sie mehr über Kabeltrommeln und erfahren Sie Details über die unterschiedlichen Modelle.

Kabelverlängerungen erleichtern das Arbeiten auf der Baustelle

Kabeltrommeln kommen nicht nur im Handwerk zum Einsatz, sondern auch in Privathaushalten, beim Camping und in der Veranstaltungstechnik – überall dort, wo kurzfristig eine flexible Kabelverlängerung erforderlich ist. Im Gegensatz zu einfachen Kabelverlängerungen hat die Kabeltrommel meist mindestens drei Anschlussmöglichkeiten und dient damit gleichzeitig als Verteiler. Zudem muss die Leitung nicht von Hand gewickelt werden, sondern kann bequem mit der Handkurbel aufgerollt und schnell transportbereit gemacht werden. Ein großer Vorteil einer Kabeltrommel gegenüber einer einfachen Steckdosenleiste ist, dass die Kabeltrommel auf einem Metallfuß steht und die Anschlussdosen nicht mit dem Boden in Berührung kommen. Das erhöht die Sicherheit der Kabelverlängerung insbesondere im Außenbereich. WÜRTH bietet Kabeltrommeln in verschiedenen Längen und mit unterschiedlichen Kabeltypen, passend zu den jeweiligen Anforderungen auf dem Bau.

Stabile Kabeltrommeln für unterschiedlichste Anforderungen – WÜRTH

Das Prinzip der Kabeltrommel ist immer das gleiche – aber es gibt deutliche Unterschiede in der Anwendung. Zu den wichtigsten Kriterien beim Kauf einer Kabeltrommel zählen:

  • Kabeltyp: Der Kabeltyp bzw. Kabeldurchmesser ist entscheidend für die zugelassene Verwendung der Kabeltrommel. WÜRTH bietet Kabeltrommeln mit verschiedenen Kabeltypen, vom H05VV-F3G1,5 mm²-Kabel zum Einsatz in trockenen Innenräumen bis zur Baustellen-Kabeltrommel mit H07RN-F5G2,5 mm²-Kabel für erschwerte Baubedingungen.
  • Kabellänge: Welche Kabellänge erforderlich ist, hängt von den bevorzugten Einsatzbereichen ab. Auf Außenbaustellen und im Gartenbau ist eine 50 m-Kabeltrommel sinnvoll, für Ausbau-und Renovierungsarbeiten im Innenbereich reicht oft schon eine Trommel mit 10 oder 25 m Kabellänge.
  • Ausführung: Kabeltrommeln von WÜRTH sind wahlweise mit einer Trommel aus robustem Kunststoff oder aus Stahlblech erhältlich und in der Regel mit drei Schuko-Steckdosen ausgestattet.

Kabelverlängerungen, Steckdosenleisten und Stromverteiler

WÜRTH bietet hochwertige Arbeitsplatzausrüstung für alle Montage- und Baustellenarbeiten. Neben Kabeltrommeln finden Handwerker im WÜRTH Produktsortiment auch Schuko- und CEE-Verlängerungsleitungen, Steckdosenleisten für den Innen- und Außeneinsatz sowie Stromverteiler speziell für die Anforderungen auf dem Bau. Bestellen Sie Ihre Arbeitsplatzausrüstung und eventuelle Zubehör- und Ersatzteile online bei WÜRTH – so sind Sie bestens vorbereitet für jeden Job.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.