Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkstattwagen

Ein Werkstattwagen oder Werkzeugwagen dient als mobile Aufbewahrungseinheit für allerhand Werkzeuge und Utensilien, die bei handwerklichen Tätigkeiten benötigt werden. Sie sind mit mehreren übereinander liegenden Schubladen ausgestattet, die Ablageflächen für kleine und größere Werkzeuge bieten. Werkstatt- oder Werkzeugwagen spielen eine wichtige Rolle in verschiedensten Bereichen, sei es in Auto-Werkstätten, der Industrie oder im Handwerk. Hochwertige Werkstattwagen oder Werkzeugwagen zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion, langlebige Materialien und präzise Verarbeitung aus. Die hochwertigen Werkstatt- oder Werkzeugwagen von Würth sind kompakt, leichtgängig und durchdacht gestaltet, um Ihnen eine mobile und flexible Arbeitsweise zu ermöglichen. Dank ihrer Profi-Qualität und einer außergewöhnlichen Langlebigkeit wird der Würth-Werkstattwagen zu einem langlebigen Begleiter.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Werkstattwagen

Werkstattwagen von Würth

Der Werkstattwagen hilft Ihnen dabei, den Alltag in der Werkstatt zu organisieren. Bei großen Geräten muss der Handwerker oft den Standort wechseln, braucht aber dennoch immer das richtige Werkzeug schnell zur Hand. Damit längere Fußwege entfallen und da eine Werkzeugkiste oft nicht ausreicht, empfiehlt sich ein Montagewagen.

Die mit Rollen ausgestatteten Wagen lassen sich schnell an jeden Einsatzort in der Werkstatt fahren und mit dem richtigen Zubehör ist die Unterteilung der Schubkästen einfach und überschaubar. Zusätzlich verfügen die meisten Werkzeugwagen über eine ebene Arbeitsplatte. Diese erlaubt es Ihnen, Kleinteile sicher zu reparieren, ohne dass Sie den Arbeitsplatz wechseln müssen. Offene Wagen sind mit zwei bis drei Fachböden ausgestattet und sind ideal geeignet, um Arbeitsschritte vorzubereiten und sich die benötigten Werkzeuge und Utensilien zurechtzulegen.

Werkstattwagen bestückt

In der Kategorie Werkzeugwagen bestückt finden Sie viele unterschiedliche Modelle unserer Werkzeugwagen für die unterschiedlichsten Einsatzszenarien. Ob in der Kfz-Werkstatt oder am Montageband – im Würth Online-Shop finden Sie eine Reihe vorkonfektionierter Werkstattwagen. Wir bieten Ihnen in unserem Online-Shop sowohl bestückte Werkstattwagen für einzelne Autohersteller an, als auch unterschiedliche Ausführungen unserer Werkstattwagen mit dem Würth Handwerkzeug in gewohnter Qualität.

Werkstattwagen mit Werkzeug

Wollen Sie auf Nummer sicher gehen, dass Sie alle notwendigen Handwerkzeuge auch parat haben, dann können Sie sich auf die Werkstattwagen mit Werkzeug von Würth verlassen. Alle Werkzeuge haben einen passenden Platz, sind sicher aufbewahrt und intelligent angeordnet.

Wir bei Würth wissen, was Profis brauchen und stellen Ihnen Werkstattwagen zusammen, die mit vielen praktischen Details ausgestattet sind.

Werkzeugwagen von Würth

Mit Werkzeugwagen von Würth können Sie sich Ihren Arbeitsalltag enorm erleichtern, denn sie bringen einige Vorzüge mit sich:

  • Der fahrbare Werkzeugwagen ist schnell am richtigen Einsatzort und die benötigten Arbeitsgeräte brauchen Sie nicht lange suchen.
  • Ein Profi-Werkzeugwagen ist dank Zentralverriegelung abschließbar und macht den Inhalt
  • gegen den Zugriff durch Dritte sicher.
  • Der Innenraum kann mit den entsprechenden Einteilungssets und Zubehörartikeln
  • individuell eingerichtet werden.
  • Verschleißteile wie Rollen, Rückwände oder Griffe können problemlos ausgetauscht werden.

Das Online-Sortiment von Würth umfasst eine Vielzahl von Werkzeugwagen, die hochwertig gefertigt sind und sich auf die jeweiligen Ansprüche Ihrer Branche ausrichten lassen. Vom speziellen Einlegeboden für Werkzeug bis hin zum praktischen Halter für Sprühdosen finden Sie ein breites Sortiment vor. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, sind die Montagewagen sehr stabil.

Beachten Sie vor der Bestückung die maximale Belastungsgrenze des Werkstattwagens, damit die Funktionalität aller Teile gewährleistet ist. Schubladen, die gegen selbstständiges Öffnen gesichert sind, geben Ihnen zusätzliche Sicherheit.

Werkzeugwagen bestückt

Neben leeren Rollwagen, die all Ihrem vorhandenen Werkzeug Platz bieten, haben wir ebenfalls voll bestückte Werkzeugwagen im Angebot. Natürlich können Sie zwischen unterschiedlichen Ausstattungen wählen, welche auf Ihr jeweiliges Arbeitsumfeld ausgelegt sind. Falls doch etwas fehlen sollte, können Sie das entsprechende Handwerkzeug aus dem Angebot von Würth ergänzen. Um Stauraum für großes oder seltener genutztes Equipment zu bekommen, sollten Sie zusätzlich zum Werkstattwagen einen Werkzeugschrank in Erwägung ziehen. Diese Schränke bieten sich zum Beispiel auch an, um Verbrauchsartikel immer vorrätig zu haben.

Werkzeugwagen mit Werkzeug

Kaufen Sie einen Werkzeugwagen mit Werkzeug, dann können Sie sicher sein, dass der Platz in den Schubladen Ihres Werkzeugwagens ideal ausgenutzt wurde. Alle für Ihren Arbeitseinsatz notwenigen Werkzeuge haben Sie so gleich lückenlos zusammengestellt und immer praktisch zur Hand.

Werkstattwagen Compact von Würth

Der Werkstattwagen Compact ist ein kompakter und vielseitiger Werkstattwagen mit vielen praktischen Details für den professionellen Einsatz in der Werkstatt. Der Werkstattwagen besteht aus einer stabilen, mehrfach gekanteten Stahlblechkonstruktion und verfügt über kugelgelagerte Vollauszüge.

Für das problemlose Bewegen in Werkstatt und Fabrik ist ein stabiler und ergonomischer Seitengriff angebracht. Die praktische Einhandentriegelung und die Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt. Ein spezieller Rammschutz aus elastischem Moosgummi schützt vor Stoßschäden.

Der Werkstattwagen Compact von Würth hat eine hohe Stand- und Kippsicherheit durch eine Auszugssperre. Es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen, um Ungleichgewichte und ein Umkippen des Werkstattwagens zu verhindern.

Wahlweise gibt es die Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff, Holz oder mit einer Riffelgummimatte zu kaufen.

Die Schubladenmaße sind abgestimmt auf die Werkzeugsortimente in Schaumstoffeinlagen. Ein vielfältiges Zubehörprogramm rundet das Angebot zum Werkstattwagen Compact von Würth ab. Dieses lässt sich einfach an den Seitenwänden mit Quadratlochung für Zubehör aus dem Lochplattenprogramm befestigen.

Zur Sicherheit verfügt der Werkstattwagen Compact über eine Zentralverriegelung mit einem Zylinderschloss.

  • Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 710 x 430 x 940 mm
  • Gesamtbelastung: 300 kg
  • Arbeitshöhe: 885 mm
  • Räder aus spurlosem Gummi, Lenkräder ∅ 100 mm (davon eines mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 140 mm
  • Pulverbeschichtet: Korpus in vier verschiedenen Farben erhältlich, Schubladen grundsätzlich in der Farbe RAL 9011 (graphitschwarz)

Werkstattwagen Basic von Würth

Werkstattwagen in einzigartigem Design, der dank des Systemmaßes mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY System-Welt bestückt werden kann. Der Werkstattwagen verfügt über einen stabilen Seitengriff und lässt sich durch vielfältige Zubehörteile beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen.

Darüber hinaus können Sie den Werkstattwagen Basic von Würth auch sichern:

  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen

Fendt Werkstattwagen

Der Fendt Werkstattwagen von Würth ist auf die Bedürfnisse von Werkstätten für Traktoren und landwirtschaftliche Geräte abgestimmt. In typischem Fendt-grün gehalten, bietet der Werkstattwagen aus einer stabilen und mehrfach gekanteten Stahlblechkonstruktion einen ergonomischen Seitengriff. Der Korpus ist pulverbeschichtet, die Seitenwände haben eine Quadratlochung für Zubehör aus dem Lochplattenprogramm. Aus einem vielfältigen Zubehörprogramm finden also alle Werkzeuge einen Platz auf dem Fendt Werkzeugwagen.

Die Arbeitsplatte kann wahlweise aus ABS-Kunststoff, Holz oder Riffelgummimatte bestellt werden. Für eine unkomplizierte Nutzung in der Werkstatt hat der Fendt Werkstattwagen einen Rammschutz aus elastischem Moosgummi, der vor Stoßschäden schützt. Die praktische Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt.

Die Schubladenmaße sind passend für die Werkzeugsortimente in Schaumstoffeinlagen. Da sich immer nur eine Schublade öffnen lässt, hat der Fendt Werkzeugwagen eine hohe Stand- und Kippsicherheit. Eine Zentralverriegelung mit Zylinderschloss sichert die Werkzeuge.

  • Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 710 x 430 x 940 mm
  • Gesamtbelastung: 300 kg
  • Arbeitshöhe: 885 mm
  • Kugelgelagerte Vollauszüge, belastbar bis 35 kg
  • Räder aus spurlosem Gummi, Lenkräder ∅ 100 mm (davon eines mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 140 mm

Werkstattwagen WE System von Würth

Der Werkstattwagen WE System ist ein solider und geräumiger Werkstattwagen mit vielen praktischen Details. Im Systemmaß 8.8 ist er passend für Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY System-Welt. Die Arbeitsplatte ist mit einer Gummimatte ausgelegt, der Korpus des Werkstattwagens XXL besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Jede Schublade hat eine Traglast von 35 kg, insgesamt hat der Werkstattwagen XXL eine Traglast von 500 kg.

Wird der Werkstattwagen WE System mit dem stabilen Seitengriff bewegt, dann verhindern Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt. Eine Auszugssperre sichert Ihnen eine hohe Stand- und Kippsicherheit. Es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen.

  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 850 x 545 x 1055 mm
  • Anzahl Rollen: 4 STK
  • Auszugsart: Vollauszug, Kugelgelagert
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

Werkstattwagen Zubehör und Ersatzteile

Für jeden der Würth Werkstattwagen erhalten Sie bei uns im Online-Shop und in den Filialen vielseitiges Zubehör. So können Sie Ihren Werkstattwagen individuell ausstatten und auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Für die Schubladen eines Würth Werkzeugwagens erhalten Sie Trennbleche für tiefe und flache Schubladen, sowie Schubladenauszüge. Eine Antirutschmatte verhindert, dass Ihr Werkzeug beim Bewegen des Wagens innerhalb der Schublade verrutscht. Alles bleibt an seinem Platz. Mit diversen Systemeinlagen, teilweise mit Schaumeinlagen, können auch kleinere Werkzeuge sortiert und aufbewahrt werden.

Die Arbeitsplatte können Sie ebenfalls individuell gestalten. Hier haben Sie die Auswahl zwischen Holz oder Edelstahl. Soll die Arbeitsplatte kleine Teile für Sie bereithalten, dann können Sie mit einer Topablage für Ihren Werkstattwagen von Würth Ordnung schaffen.

An alle Würth Werkstattwagen können Sie noch Zubehör anbringen. So können Sie mit einem Dosenhalter alle Sprühdosen für den Werkstatteinsatz bereithalten, mit einem Klemmbretthalter haben Sie Unterlagen immer kompakt parat. Auch mit einem Tablet- oder Laptophalter können Sie Ihre Unterlagen und Diagnosegeräte sicher ablegen und trotzdem immer in Griffnähe behalten.

Diverse Halter wie Schraubendreherhalter, Schrauberhalter und Schlagschraubhalter ermöglichen Ihnen, Werkzeuge sicher abzulegen und trotzdem griffbereit zu halten.

Auch wenn unsere Würth Werkzeugwagen langlebig sind, gibt es Teile, die verschleißen. Dafür bieten wir Ihnen ein vielseitiges Ersatzteile-Sortiment an. Hier finden Sie für alle Würth Werkstattwagen-Modelle verschiedene Ersatzteile wie

  • Rollen
  • Schubladen
  • Schubladenauszüge
  • Griffe
  • Schloss mit Schlüssel
  • Dosenhalter

Werkstattwagen FAQ

Welche Werkstattwagen gibt es von Würth?

Werkstattwagen sind als praktische Aufbewahrungssysteme besonders in Werkstätten oder Werkhallen nicht mehr wegzudenken. Im Würth Online-Shop erhalten Sie Werkstattwagen sowohl bestückt als auch unbestückt in unterschiedlichen Größen und Aufteilungen. Außerdem können Sie sich Zubehör individuell zusammenstellen.

  • Werkstattwagen Basic
  • Werkstattwagen bestückt
  • Werkstattwagen Compact
  • Werkstattwagen Pro
  • Werkstattwagen Flexible Zubehör

Werkzeugwagen bestückt oder unbestückt? Was sollte beim Kauf beachtet werden?

Haben Sie bereits eine große Anzahl an eigenem Werkzeug, ergibt es natürlich Sinn, einen unbestückten Werkzeugwagen zu kaufen. Vorteil von bereits voll ausgestatteten Werkzeugwagen ist allerdings, dass das Werkzeug speziell auf die Anforderungen einzelner buto- oder Motorradmarken abgestimmt ist.

  • System-Werkstattwagen Basic 8.8
  • System-Werkstattwagen Basic 8.4
  • Werkstattwagen Basic 75 Jahre 139-teilig
  • Werkstattwagen WE System, bestückt 242-teilig
  • Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt

Welche Werkstattwagen mit Werkzeug gibt es von Würth?

Im Würth Online-Shop erhalten Sie bestückte Werkstattwagen mit unterschiedlicher Anzahl an Teilen, die inbegriffen sind. Das können 139, 242 oder auch 259 Teile sein. Neben herkömmlicher Ausstattung können Sie aber auch Werkstattwagen mit speziellem Werkzeug erwerben.

Hierzu zählen unter anderem:

  • Werkstattwagen Hyundai Optionspaket
  • Werkstattwagen KIA Optionspaket
  • Werkstattwagen Robust8 Ford Optionspaket

Was sind die Unterschiede zwischen den Werkstattwagen Compact und Basic?

Der Unterschied zwischen dem Werkstattwagen Compact und Basic ist, dass der Compact in seinen Abmessungen kleiner ist. Während der Compact 710 mm breit ist, weist der Basic eine Breite von 880 mm auf.

  • Werkstattwagen Basic 8.8
  • Werkstattwagen Basic 8.4
  • Werkstattwagen Compact
  • Werkstattwagen Compact4

Was sind die Merkmale vom Fendt Werkstattwagen?

Der Fendt Werkstattwagen ist ein sehr kompakter und vielseitiger Werkstattwagen. Er ist ausgestattet mit 7 Schubladen und hält eine Traglast von 300 kg aus. Praktisch ist besonders, dass die Abmessungen der Schubladen mit den Schaumstoffeinlagen der Werkzeugsortimente übereinstimmen.

  • Außenmaße (B x T x H): 710 x 430 x 940
  • Räder aus spurlosem Gummi
  • Zentralverriegelung
  • Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff, Holz oder Riffelgummimatte

Was zeichnet den Werkstattwagen WE System von Würth aus?

Der System-Werkstattwagen WE von Würth hat in etwa die gleichen Abmessungen wie der Werkstattwagen Basic. Seine Traglast liegt aber mit 500 kg deutlich über der Traglast der anderen Werkstattwagen. Zudem ist das Systemmaß mit den System-Boxen der ORSY System-Welt kompatibel.

  • WE6 System (6 Schubladen)
  • WE7 System (7 Schubladen)
  • WE8 System (8 Schubladen)

Welches Werkstattwagen Zubehör gibt es von Würth?

Im Würth Online-Shop finden Sie Werkstattwagen Zubehör in der Basis-Version, aber auch für spezielle Werkstattwagen-Serien. Zum Standard Zubehör gehören z.B. Schienen, Lochbleche oder Trennersätze. Sie können aber auch Schubladen-Einteilungssets dazu kaufen, um Ihr Werkzeug noch besser zu sortieren.

  • Abdeckplatte für Werkstattwagen M5/6/7/8/9
  • Kugelgelagerter Vollauszug für Werkstattwagen M5/6/7/8/9
  • Schloss mit 2 Schlüsseln (Werkstattwagen Flexible)
  • Lenkrolle (Werkstattwagen Flexible)

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.