KALTSCHMELZ®-Dübel Schraubaufnahme

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

KALTSCHMELZ®-Dübel Schraubaufnahme

Anschraubpunkt sowohl für Topfverbinder als auch zur Befestigung von Beschlägen. Verarbeitung mit dem KALTSCHMELZ®- Gerät KSG-E

  • Bohrlochdurchmesser min.: 10,3 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Plattenstärke Länge Bohrlochtiefe Aufnahme für Anzahl VE
Preis/VE
0683208300
12 mm 12,2 mm 10 mm Spanplattenschraube
100 St.
0683208302
15 mm 15,2 mm 13 mm Spanplattenschraube
0683208304
19 mm 18,6 mm 17 mm Spanplattenschraube
100 St.
0683208306
22 mm 21,6 mm 20 mm Spanplattenschraube
100 St.
0683208308
30 mm 29,6 mm 28 mm Spanplattenschraube
100 St.
0683208310
38 mm 38,2 mm 36 mm Spanplattenschraube
100 St.
0683208312
50 mm 50,2 mm 48 mm Spanplattenschraube
100 St.
0683208314
60 mm 60,2 mm 58 mm Spanplattenschraube
100 St.
0683208320
12 mm 12,2 mm 10 mm Euroschraube
100 St.
0683208322
15 mm 15,2 mm 13 mm Euroschraube
0683208324
19 mm 18,6 mm 17 mm Euroschraube
100 St.
0683208326
22 mm 21,4 mm 20 mm Euroschraube
100 St.
0683208328
30 mm 29,6 mm 28 mm Euroschraube
100 St.
0683208330
38 mm 38,2 mm 36 mm Euroschraube
100 St.
0683208332
50 mm 50,2 mm 48 mm Euroschraube
100 St.
0683208334
60 mm 60,2 mm 58 mm Euroschraube
100 St.
0683208327
25 mm 24,4 mm 23 mm Euroschraube
100 St.
0683208325
20 mm 19,6 mm 18 mm Euroschraube
100 St.
0683208307
25 mm 24,4 mm 23 mm Spanplattenschraube
100 St.
0683208305
20 mm 19,6 mm 18 mm Spanplattenschraube
100 St.
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
Schnelle Verarbeitung


  • Wenige Sekunden reichen um den Dübel einzubringen.

  • Kein Warten auf Aushärtung von Klebstoff, somit ist die Verbindung nach wenigen Sekunden belastbar.


Ermöglicht hohe Auszugswerte in Leichtbauplatten



Flexibel einsetzbar


Breites Dübelsortiment für unterschiedliche Plattendicken



Kostengünstig


Keine Zusatzkosten für Klebstoff

Hinweis

Zur korrekten Anwendung beachten Sie bitte die Konstruktionsinformation.



KALTSCHMELZ®-Technologie


Durch die Beaufschlagung mit mechanischen Schwingungen im Ultraschallbereich (20.500 Hz) werden die KALTSCHMELZ®-Dübel in Bewegung versetzt. Hierdurch schmelzen sie an den Kontaktstellen zum Holz durch die resultierende Reibungswärme auf und verbinden sich mit der porösen Struktur des Holzwerkstoffes.

Die Würth KALTSCHMELZ®-Technik basiert auf der geschützten WoodWelding® Technologie und ist von der WW WoodWelding GmbH, Schweiz, lizenziert.