In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
26 Artikel mit 93 Ausführungen gefunden
Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türstärke
Integrierter Fingerschutz, keine Öffnung größer als ∅ 7 mm
Ein Allround-Scharnier für anspruchsvolle und vielseitige Türanwendungen
Schnelle Endmontage ohne Glasbohrung
Klappenauflage bis 19 mm
Optimale Fugenwerte bis 22 mm Türstärke
Scharnier für Stollenkonstruktionen, einliegend
Mit kleinem ∅ 26 mm Topfgehäuse
Minischarnier für kleine Türen und Türen mit schmalen Rahmen geeignet
Mit integrierter Dämpfung. Speziell für Aluminium-Profilrahmentüren
Türstärken bis 36 mm realisierbar
Für Türstärken von 6 bis 10 mm und Türauflagen bis max. 25 mm (mit Nulleinsprung bis max. 14 mm)
Scharniere mit Öffnungsautomatik für grifflose Fronten
Scharnier für Stollenkonstruktion, aufliegend
Zum Verbinden von zwei Eckschranktüren
Im Korpusoberboden und Korpusunterboden verdeckt eingelassenes Scharnier-System
Tiomos Scharnier in der Farbe NIGHT
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Mehrfachverriegelung mit zwei Bolzen und zwei Kraftkeilen