Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenster- und Türsicherung Winsafe WS 11 mit Einzelriegel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Formschöne Optik und angenehme Haptik
- Entspricht den Anforderungen der DIN 18104-1
- VdS-anerkannt für nach innen öffnende Fenster aus Holz oder Aluminium
- Mit stabilem Schwenkriegel
- Mögliche Montageposition: Unter, Ober- und Griffseite
- Leichte Montage
- Hoher Schließkomfort
- Bequemer Schwenkmechanismus
- Gleichschließend mit Wechselzylinder, passend zu Möbelschlosssystem MS 5000
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Zur nachträglichen Sicherung von Fenster und Türen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!