Ankerplatte ASS 55
Ankerplatte ASS 55 - 1
Ankerplatte ASS 55 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ankerplatte ASS 55

  • Einsatzbereich: Objektbereich, Privatbereich
  • Geeignet für: Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Schließfolgeregelung
  • Passend für Anzahl Türen: 1, 2
  • Montagevariante: Sichtbar
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Schwarz verzinkt
  • Magnetdurchmesser: 55 mm
  • Passende Haftmagnete: THM 413, THM 433, THM 439, THM 440
  • EPD-Umweltdeklaration: Nein
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
Art.-Nr. Einsatzbereich Geeignet für Passend für Anzahl Türen Montagevariante Anzahl VE
Preis/VE
0688002160
Objektbereich, Privatbereich Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Schließfolgeregelung 1, 2 Sichtbar
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
  • Die Ankerplatte ist das Gegenstück zum Haftmagneten

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!