Fassadenbahn STAMISOL FI PERFOM 2Tape
Fassadenbahn STAMISOL FI PERFOM 2Tape - 1
Fassadenbahn STAMISOL FI PERFOM 2Tape - 2
Fassadenbahn STAMISOL FI PERFOM 2Tape - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbahn STAMISOL FI PERFOM 2Tape

Schwarze Membran für den Einsatz an geschlossenen oder leicht geöffneten Fassaden bis zu 30mm Fugenweite und einem Öffnungsanteil von bis zu 30%

  • Ausführung: Mit Selbstklebestreifen
  • Flächengewicht pro m²: 145 g
  • Rollenlänge: 40 m
  • Rollenbreite: 2,5 m
  • Dicke: 0,5 mm
  • Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit: 4 Wochen
  • UV-Beständigkeit: Dauerhaft
  • Farbe: Schwarz
  • Dehnfähigkeit / Bedingung: 32 % / nach DIN EN 12311-1

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Fläche Anzahl Rollen pro Palette Werkstoff Temperaturbes... Anzahl VE
Preis/VE
0681001985
750 m² PP - Polypropylen -40 bis 100 °C
1 St.
0681001102
100 m² 16 STK Polyester-Vlies -30 bis 100 °C
100 St.
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
Robust und beständig


Ausgesprochen resistent gegenüber UV-Strahlen, Wärme und Feuchtigkeit



Hohe Brandsicherheit


Erfüllt die EN 13501-1 B-s3, d0



Schutz


Die Membran schützt die Wand dauerhaft vor Wasser und Wind



Atmungsaktiv


Die Membran vermeidet die Risiken der Kondensation und begünstigt den Einsatz einer Wärmedämmung

Hinweis

Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!


Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.