Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fassadenbahn STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE
Schwarze Membran für den Einsatz an geschlossenen oder geöffneten Fassaden bis zu 30 mm Fugenweite und einem Öffnungsanteil von bis zu 30%
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ausgesprochen resistent gegenüber UV-Strahlen, Wärme und Feuchtigkeit
- Schützt die Wand dauerhaft vor Wasser und Wind
- Atmungsaktiv, vermeidet die Risiken der Kondensation und begünstigt den Einsatz einer Wärmedämmung
- Brandschutzklasse nach EN 13501-1 B-s1, d0
Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!
Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.
- Für alle Arten von Unterkonstruktionen (Holz, Metall etc.)
- Verlegung direkt auf die Wärmedämmung
- Einwandfreies Verlegen auf sämtlichen Trägern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!