Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fassadenbahn STAMISOL ADVANCED FA 2 TAPE
Robuste Membran für den Einsatz an Fassaden mit gestalterischen Fugen bis zu einem offenen Fugenanteil von 50% und einer Fugenweite von 50 mm.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ausgesprochen resistent gegenüber UV-Strahlen, Wärme und Feuchtigkeit
- Schützt die Wand dauerhaft vor Wasser und Wind
- Atmungsaktiv, vermeidet die Risiken der Kondensation und begünstigt den Einsatz einer Wärmedämmung
- Verleiht durchbrochenen Fassadenbekleidungen mehr Kontrast und Tiefe
Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!
Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.
- Für alle Arten von Unterkonstruktionen (Holz, Metall etc.)
- Kann auf sämtliche Trägermaterialien geklebt werden
- Für vorgehängte und geöffnete Fassaden
- Verlegung direkt auf die Wärmedämmung
- Kann auf sämtlichen Trägermaterialien geklebt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!