Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fassadenbahn WÜTOP® Thermo Fassade für wind- und regenwasserdichte Fassadenkonstruktionen
Fassadenbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Fassade für wind- und regenwasserdichte Fassadenkonstruktionen - 1
Fassadenbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Fassade für wind- und regenwasserdichte Fassadenkonstruktionen - 2
Fassadenbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Fassade für wind- und regenwasserdichte Fassadenkonstruktionen - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbahn WÜTOP® Thermo Fassade für wind- und regenwasserdichte Fassadenkonstruktionen

Die UV-stabilisierte Fassadenbahn ist für alle hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit geschlossener und offener Bekleidung mit offenem Fugenanteil von max. 40 % der Fassadenfläche und lichter Fugenweite bis 50 mm geeignet

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Wind- und regenwasserdicht

  • Schutz der Dämmung vor Schlagregen und Flugschnee

  • Normal entflammbar

  • Hohe Diffusionsoffenheit

  • Hohe UV-Beständigkeit

  • Fugenanteil an der Fassadenfläche bis 40%

  • Lichte Fugenweite bis 50 mm

  • Schnelle und effiziente Verarbeitung

  • Schwarze Oberfläche

  • Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +50 °C
Leistungsnachweis

DIN EN 13859-2

Hinweis
  • Für die Verarbeitung sind die geltenden Normen, Fachregeln und die Verarbeitungshinweise zu beachten.

  • Bei Montage ist die DIN 18516-1 und die DIN 1055 Teil 1-4 einzuhalten
Anwendungsgebiet

DIN EN 13859-2

10 Jahre Systemgewährleistung