Dachunterspannbahn STAMISOL PACK 500

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachunterspannbahn STAMISOL PACK 500

Schweißbare und widerstandsfähige Membran mit außerordentlicher mechanischen Festigkeit für flachgeneigte Steildächer oder Tonnendächer

  • Ausführung: Ohne Selbstklebestreifen
  • Flächengewicht pro m²: 520 g
  • Rollenlänge: 25 m
  • Rollenbreite: 2,6 m
  • Fläche: 65 m²
  • Anzahl Rollen pro Palette: 25 STK
  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 100 °C
  • Dicke: 0,5 mm
  • Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit: 24 Monate
  • Baustoffklasse / Bedingung: E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung: 0,95 m / nach EN 1931
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 450 N
  • Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 720 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 2500 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 1500 N
  • Dehnfähigkeit / Bedingung: 32 % / nach DIN EN 12311-1
  • Kaltbiegetemperatur max. / Bedingung: -40 °C / nach EN 1109
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
Art.-Nr. Ausführung Flächengewicht pro m² Rollenlänge Rollenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0681001152
Ohne Selbstklebestreifen 520 g 25 m 2,6 m
65 m2
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
Robust und beständig


Beständig gegenüber UV-Strahlung, Schlagregen und den extremen Witterungsbedingungen des Hochgebirges



Kompressionsbeständig und trittfest


Hierdurch wird eine große Sicherheit beim Verlegen gewährleistet



Schweiß- und verklebbar


Kann bei allen Außentemperaturen verschweißt und bei Temperaturen über 5°C auch verklebt werden



100% recycelfähig


Dank des Texyloop®-Recyclingverfahrens



Optional vorkonfektionierbar


Ab Werk für eine schnelle Dachabdichtung

Hinweis

Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!


Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.


* Temperaturbeständigkeit nach Anforderungen der Systemgarantie!

ETA-16/0986

Sicherheit


Sicherer Schutz der Konstruktion ab ≥ 5° Dachneigung.