Unterdeck- und Unterspannbahn STAMISOL ECO

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterdeck- und Unterspannbahn STAMISOL ECO

Zuverlässige und nachhaltige Membran für anspruchsvolle Anwendungen auf flachgeneigten Dächern ≥ 15°

  • Flächengewicht pro m²: 335 g
  • Rollenbreite: 2,5 m
  • Dicke: 0,4 mm
  • Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit: 12 Monate
  • Baustoffklasse / Bedingung: E / nach DIN EN 13501-1
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung: 0,07 m / nach DIN EN 12572 C
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 220 N
  • Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 220 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 385 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 350 N
  • Dehnfähigkeit / Bedingung: 32 % / nach DIN EN 12311-1
  • Kaltbiegetemperatur max. / Bedingung: -20 °C / nach EN 1109

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Rollenlänge Fläche Anzahl Rollen pro Palette Anzahl VE
Preis/VE
0681001151
Mit Selbstklebestreifen 26 m 65 m² 53 STK
65 m2
0681001982
Mit Selbstklebestreifen 26 m 750 m²
1 St.
0681001111
Ohne Selbstklebestreifen 26 m 65 m² 25 STK
1625 m2
0681001211
Ohne Selbstklebestreifen 650 m 1625 m² 3 STK
1625 m2
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
Robust und beständig


Dauerhaft UV-resistent bei sehr hoher Wärme- und Feuchtigkeitsbeständigkeit



Kompressionsbeständig und trittfest


Hierdurch wird eine große Sicherheit beim Verlegen gewährleistet



Notdachtauglich


Komplettes System für einen nachhaltigen Schutz beim Einbauen auf der Baustelle



Kombinierbar


Kompatibel mit allen Dämmstoffen und Baumaterialien (einschließlich Bitumen)



Regulierend


Diffusionsoffen bei gleichzeitiger Wasser- und Schlagregendichtheit

Hinweis

Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!


Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.


* Temperaturbeständigkeit nach Anforderungen der Systemgarantie!

ETA-16/0986