Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterdeck/Unterspannbahn STAMISOL EXTREME DW
Die ausgesprochen langlebige Membran für anspruchsvolle Anwendungen und extreme Witterungsbedingungen auf flachgeneigten Steildächern ≥ 5° oder Tonnendächern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Extrem robust und beständig
- Ausgesprochen lange Lebensdauer bei sämtlichen klimatischen Bedingungen
- Dauerhaft UV-resistent bei äußerst hoher Wärme- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Kompressionsbeständig und Durchsturtzsicher nach DIN 4426
Hierdurch wird eine große Sicherheit beim Verlegen gewährleistet
Notdachtauglich
Komplettes System für einen nachhaltigen Schutz beim Einbauen auf der Baustelle
Kombinierbar
Kompatibel mit allen Dämmstoffen und Baumaterialien (einschließlich Bitumen)
Regulierend
Diffusionsoffen bei gleichzeitiger Wasser- und Schlagregendichtheit
Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!
Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.
* Temperaturbeständigkeit nach Anforderungen der Systemgarantie!
ETA-16/0986
Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB/USB.
- Verklebung auf Unterkonstruktionen aus Holz und Metall oder Putz
- Geeignet für den Einsatz im Hochgebirge
- Für belüftete und unbelüftete Dächerkonstruktionen
- Besonders für Warmdachkonstruktionen und Aufsparrendämmung
- Zwischensparrendämmung
- Unter Photovoltaik-Paneelen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!