In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Die perforationssichere Dachunterspannbahn aus Polyester
Lange Freibewitterung in der Standardklasse
Der Allrounder unter den Unterdeck- und Unterspannbahnen mit einer hochwertigen luftdichten, monolithischen TPEE - Membrane als Funktionsschicht.
Die UV-stabilisierte Fassadenbahn ist für alle hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit geschlossener und offener Bekleidung mit offenem Fugenanteil von max. 40 % der Fassadenfläche und lichter Fugenweite bis 50 mm geeignet
Lange Freibewitterung und hohe Temperaturbeständigkeit in der Standardklasse.
Leichte, helle und diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn für Steildächer
Für wind- und regendichte Verklebungen von Dachunterspannbahnen sowie für Nagelabdichtungen
Robuste Membran für den Einsatz an Fassaden mit gestalterischen Fugen bis zu einem offenen Fugenanteil von 50% und einer Fugenweite von 50 mm.
Die ausgesprochen langlebige Membran für anspruchsvolle Anwendungen und extreme Witterungsbedingungen auf flachgeneigten Steildächern ≥ 5° oder Tonnendächern
First-/Gratnagel
Winkelverbinder Typ A
Staubschutztür
Spenglerdichtschraube Edelstahl A2
Spenglerdichtschraube Color
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus