Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheitsschuhe

Sicherheitsschuhe und Arbeitsschuhe sind spezielle Schuhwerke, die entwickelt wurden, um den Träger vor potenziellen Gefahren am Arbeitsplatz zu schützen. Sicherheitsschuhe verfügen in der Regel über eine stählerne Zehenkappe und bieten zusätzlichen Schutz gegen Durchdringungs- und Quetschverletzungen. Sie werden in Bereichen wie Bau und Industrie eingesetzt. Es gibt verschiedene Klassen von Sicherheitsschuhen, darunter S1, S2 und S3, die den Grad des Schutzes definieren. Würth Sicherheitsschuhe zeichnen sich durch ihre Profi-Qualität aus: Sie bieten optimalen Schutz und maximalen Komfort durch hochwertige Materialien und innovative Technologien.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Sicherheitsschuhe

Sicherheitsschuhe von Würth

Unterschiedliche Arbeitsbereiche verlangen nach angemessener Arbeitskleidung. Das gleiche gilt für die richtigen Arbeitsschutzschuhe. Zur Basisausstattung aller Sicherheitsschuhe gehören dabei der Zehenkappenschutz aus Kunststoff, Metall oder Aluminium sowie die Resistenz der Sohle gegen Öle und Benzin. Sicherheitshalbschuhe können Sie in den genormten Schutzklassen S1, S2 und S3 bestellen.

Sicherheitsschuhe schützen vor vielfältigen Gefahren:

  • Gefahren durch auslaufende Chemikalien
  • Gefahren durch Ausrutschen oder herabfallende bzw. herumliegende Gegenstände
  • Thermische Gefahren durch übermäßige Kälte oder Hitze

Sicherheitsschuhe und Arbeitsschuhe S1

Arbeitsschuhe der Klasse S1 zeichnen sich durch eine antistatische Sohle aus. Die Sicherheitsschuhe S1 haben darüber hinaus einen geschlossenen Fersenbereich, die Zehenschutzkappe hält einem Druck von 200 Joule stand. Das entspricht einem Gewicht von 20 Kilogramm, das aus einer Höhe von 1 Meter auf den Fuß fallen könnte.

Die Sicherheitsschuhe aus dem Würth Online-Shop bieten folgende Funktionen:

  • Zehenschutzkappe mit Schutz bis zu 200 Joule
  • Öl- und benzinresistente Sohle
  • Energieaufnahme im Fersenbereich
  • Antistatische Sohle

Sicherheitsschuhe und Arbeitsschuhe S2

Arbeitsschuhe der Schutzklasse 2 sind besonders wasserdicht ausgestattet. Der Würth Online-Shop bietet Arbeitsschuhe S2 als Halbschuhe und Sicherheitsstiefel an. S2-Sicherheitsschuhe eignen sich für den Einsatz in erhöhter Nässe und Feuchtigkeit. Der ganze Fuß wird umschlossen und dadurch das Verletzungsrisiko verringert. Die Schutzklasse S2 erfordert, dass Schuhe über einen Zeitraum von einer Stunde nur 30 % durchfeuchtet werden. Dies bezieht sich auf das Obermaterial des Schuhs.

Sicherheitsschuhe S von Würth sind ideal für:

  • Industriegewerbe
  • Dienstleistungsgewerbe
  • Verkehr
  • Lebensmittelindustrie
  • Pharmaindustrie
  • Handwerker im Außenbereich

Sicherheitsschuhe und Arbeitsschuhe S3

Um für die Schutzklasse S3 geeignet zu sein, muss der Arbeitsschuh eine durchtrittsichere Sohle haben. Das bedeutet, dass der Fuß besonders durch eine Sohle gesichert ist, durch die kein Nagel oder ein anderer spitzer Gegenstand dringen kann. Dies wird durch ein spezielles Gewebe oder ein Stahlblech gewährleistet. Die S3 Sicherheitsschuhe erhalten Sie bei Würth als Halbschuhe oder als Stiefel. Darüber hinaus haben Sicherheitsschuhe im Würth Online-Shop eine profilierte Sohle, die Ihnen stärkere Haftung auch auf schwierigen Untergründen gibt. S3 Arbeitsschuhe sind für diese Einsatzbereiche geeignet:

  • Bauunternehmen
  • Landwirtschaft
  • Handwerk
  • Werkstätten

Sicherheitsstiefel und Arbeitsschuhe S5

Unsere Sicherheitsstiefel können Sie bis zur Sicherheitsklasse S5 kaufen. Mit den Arbeitsschuhen S5 erhalten Sie einen wasserdichten, durchtrittsicheren Stiefel. Die Arbeitsschuhe S5 sind aus Gummi, PVC oder PU gefertigt und sind gegen Flüssigkeiten wie Säuren, Kohlenwasserstoffe und andere Chemikalien beständig. Der Fuß ist gegen spitze Gegenstände wie Nägel oder Schrauben geschützt, denn auch die S5 Arbeitsschuhe sind durchtrittssicher. Arbeitsschuhe der Schutzklasse S5 eignen sich besonders für den Einsatz in:

  • allen Außenbereichen
  • Industrie
  • Bau
  • Landwirtschaft
  • Hafengewerbe
  • Fischfang
  • Gärtnereien
  • Forstwirtschaft

Sicherheitsschuhe und Arbeitsschuhe für Damen

Auch für Damen bietet der Würth Online-Shop spezielle Arbeitsschuhe und Sicherheitsschuhe an. Das Modell Carina mit der Sicherheitsklasse S3 erhalten Sie als Sicherheitshalbschuh und auch als Sicherheitsstiefel. Als metallfreie Variante finden Sie im Würth Online-Shop auch den Sicherheitshalbschuh Magic der Schutzklasse S3.

Die Sicherheitsschuhe für Damen von Würth:

Sicherheitsstiefel von Würth

Der Würth Online-Shop bietet Ihnen eine große Auswahl an Stiefeln und Gummistiefeln für die Industrie, das Baugewerbe und die Landwirtschaft an. Immer dann, wenn ein Halbschuh nicht den benötigten Schutz für den Fuß und die Fußgelenke bietet, können Sie auf Stiefel und Gummistiefel aus dem Würth Online-Shop ausweichen. Würth bietet Stiefel und Gummistiefel in folgenden Schutzklassen an:

  • Sicherheitsstiefel S1P
  • Sicherheitsstiefel S2
  • Sicherheitsstiefel S3
  • Sicherheitsstiefel S5
  • Sicherheitsstiefel SB

Sicherheitsschuhe Sneaker von Würth

Sie tragen gerne sportliche und leichte Schuhe, dann sind eventuell unsere Arbeitsschuhe und Sicherheitsschuhe in Sneaker-Form oder Outdoor-Look etwas für Sie. Viele der Modelle sind flexibel und eignen sich für Arbeiten, die kniend ausgeführt werden. Die Sneaker-Form ist angenehm zu tragen und für den Innenbereich geeignet. Unsere sportlichen Sicherheitsschuhe von Würth erfüllen den Sicherheitsstandard S1P. Diese Schutzklasse schützt den Fuß vor Splittern und Nägeln und ist rutschfest, durchtrittsicher und dämpft Stöße. Sneaker Sicherheitsschuhe eignen sich für diese Einsatzbereiche:

  • Innenbereich
  • Industrie
  • Metallgewerbe
  • Holzgewerbe
  • Baugewerbe
  • Sanitärgewerbe
  • Elektrogewerbe

Sicherheitssandalen von Würth

Für den Sommer oder sehr warme Arbeitsumgebungen finden Sie Sicherheitssandalen im Angebot von Würth. Ihr Fuß ist trotz der offeneren Struktur rundum geschützt mit einem Standard bis S1P. Die Zehenkappe schützt den vorderen Fuß, die Ferse sitzt fest im Schuh und sorgt für einen sicheren Tritt. Folgende Sicherheitssandalen finden Sie bei uns im Würth Online-Shop:

  • Sicherheitssandale S1 Flexitec
  • Sicherheitssandale S1 München

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.