Winter Softshelljacke - 75 Jahre
Winter Softshelljacke  - 75 Jahre - 1
Winter Softshelljacke  - 75 Jahre - 2
Winter Softshelljacke  - 75 Jahre - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winter Softshelljacke - 75 Jahre

Robuste und atmungsaktive Winterjacke aus Stretchmaterial mit wasserabweisender Membran. Die FlexiT-Technologie sorgt für maximale Bewegungsfreiheit.

  • Farbe: Anthrazit
  • Werkstoff: 96% Polyester, 4% Elasthan
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 285 g
  • Wattierung: 100% recyceltes Polyester
  • Flächengewicht Wattierung pro m²: 170 g
  • Waschbar bei: 40°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M441391004
XXL Anthrazit 96% Polyester, 4% Elasthan 285 g
1 St.
M441391001
M Anthrazit 96% Polyester, 4% Elasthan 285 g
1 St.
M441391002
L Anthrazit 96% Polyester, 4% Elasthan 285 g
1 St.
M441391010
XS Anthrazit 96% Polyester, 4% Elasthan 285 g
1 St.
M441391000
S Anthrazit 96% Polyester, 4% Elasthan 285 g
1 St.
M441391006
4XL Anthrazit 96% Polyester, 4% Elasthan 285 g
1 St.
M441391003
XL Anthrazit 96% Polyester, 4% Elasthan 285 g
1 St.
M441391005
3XL Anthrazit 96% Polyester, 4% Elasthan 285 g
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
  • Wasserabweisend (8000 mm Wassersäule), atmungsaktiv 4000 MVP

  • Verstärkte Schultern, reflektierende Einsätze

  • 8 Außentaschen und 2 Innentaschen, verdeckte Öffnung für Kopfhörerkabel, abnehmbare Kapuze

  • E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Zertifiziert nach DIN EN 14058