Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende

Arbeitshose

In den klassischen Handwerkszünften haben die charakteristischen Arbeitshosen eine lange Tradition. Aber auch in allen anderen Bereichen, in denen mit den Händen gearbeitet wird, verlassen sich Profis auf die passende Arbeitsbekleidung. Arbeitshosen zählen dabei zur am stärksten beanspruchten Arbeitskleidung: Sie müssen robust und belastbar sein, einen ganzen Arbeitstag lang bequem sitzen und vor allem den jeweiligen Arbeitsanforderungen entsprechen.

WÜRTH bietet eine große Auswahl an Arbeitshosen von Stretch über Slim Fit bis hin zu Zip-Off Modellen für Damen und Herren – hier finden Sie Informationen zu den verschiedenen Schnitten und Ausführungen.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Arbeitshose

Arbeitshosen von Würth

Als Partner von Handwerkern und Industrieunternehmen weltweit kennt WÜRTH die Anforderungen der Profis. In unserem Sortiment finden sich neben den hochwertigen Arbeitshosen auch Arbeitsjacken und -hemden, vielfältige Arbeitsoveralls und natürlich Werkzeuggürtel, Werkzeugtaschen und Arbeitsschuhe. Auch professionelle Schutzbekleidung für alle Arbeitsbereiche gibt es bei WÜRTH – verlassen Sie sich auf die professionelle Qualität und die Funktionalität des WÜRTH-Sortiments.

Arbeitshosen für Herren

Ob Fliesenleger, Heizungsmonteur, Tischler oder Schreiner – die Arbeitshose ist in sämtlichen Handwerksberufen unabdingbar. Bei WÜRTH wird jedes Arbeitshosen-Modell den individuellen Anforderungen des Trägers und seines Anwendungsbereiches gerecht.

Stretch Arbeitshosen für Herren

Durch den hohen Stretch Anteil bringt eine Stretch Arbeitshose ein angenehmes Tragegefühl. Dennoch ist sie widerstandsfähig und für unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten geeignet.

Bei WÜRTH finden Sie verschiedene Modelle von Stretch Arbeitshosen:

  • Stretch X Bundhose
  • Stretch X Bundhose VFB
  • Stretchfit HR Bundhose

Slim Fit Arbeitshosen für Herren

Arbeitshosen mit Slim-Fit für Herren liegen an den Oberschenkeln und am Gesäß eher eng an und haben ein schmal geschnittenes Bein. Trotz des figurbetonten Schnittes sollte die Arbeitshose nirgends einschneiden und die Bewegungsfreiheit während der Arbeit nicht einschränken.

Cargohosen für Herren

Wer in der Montage oder in der Werkstatt arbeitet, aber Stauraum und Stabilität ebenfalls zu schätzen weiß, für den ist eine Cargohose von WÜRTH optimal als Arbeitshose geeignet. Typisch für Cargohosen sind die geräumigen Einstecktaschen auf Kniehöhe, zusätzlich zu den Seiten- und Gesäßtaschen. Durch den lockeren, geraden Schnitt bieten Cargohosen hohen Tragekomfort. Das macht sich besonders bei schwierigen oder beengten Arbeitsbedingungen bezahlt.

Weitere Eigenschaften der Cargohose von WÜRTH:

  • Werkstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
  • In 3 Farben erhältlich (Denim blau, Navy, Schwarz)
  • In den Größen 25 bis 106 erhältlich

Arbeitshosen für Damen

Das Sortiment von WÜRTH umfasst selbstverständlich auch bequeme und funktionale Arbeitshosen für Damen. So bietet der Würth Online-Shop Cargohosen für Damen in zwei verschiedenen Längen sowie Funktionshosen und Arbeitshosen mit Stretchanteil an.

Stretch Arbeitshosen für Damen

Die speziell für Frauen entwickelte Stretch Arbeitshose bietet nicht nur eine ideale Passform, sondern durch den hohen Stretch-Anteil auch maximalen Tragekomfort. Stretch Arbeitshosen sind zudem noch sehr widerstandsfähig.

Weitere Eigenschaften der Stretch X Bundhose Damen von WÜRTH:

  • Werkstoff: 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan
  • In 4 verschiedenen Farben erhältlich (Anthrazit, Blau, Schwarz, Weiß)
  • In den Größen 32 bis 54 erhältlich

Slim Fit Arbeitshosen für Damen

Die Slim Fit Arbeitshose ist körpernah geschnitten und sitzt an Oberschenkeln und Gesäß eher eng. Durch das schmal geschnittene Bein sorgt sie für eine figurbetonte Passform, schränkt jedoch die Bewegungsfreiheit nicht ein.

Funktionshosen für Damen

Funktionshosen für Damen zeichnen sich durch einen sportlichen Look und viel Bewegungsfreiheit aus. Die Funktionshose ist besonders für Freizeitaktivitäten und den Berufsalltag geeignet.

Weitere Eigenschaften der Action Bundhose Lady von WÜRTH:

  • Werkstoff: 92% Polyester, 8% Elasthan
  • In Anthrazit erhältlich
  • In den Größen 36 bis 48 erhältlich

Cargohosen für Damen

Durch ihren femininen Schnitt lassen sich Cargohosen für Damen vielseitig kombinieren und sind robuste Begleiter im Alltag. Das Modell Cargohose Damen von Würth zeichnet sich besonders durch seinen bequemen Schnitt und vielen Taschen aus.

Weitere Eigenschaften der Cargohose Damen:

  • Werkstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
  • In Schwarz erhältlich
  • In den Größen 34 bis 48L erhältlich

Bundhosen von Würth

Die Bundhose ist der Cargohose nicht unähnlich – sie verfügt über eine ähnliche Anzahl Taschen und ist ebenfalls sehr bequem geschnitten. Bei WÜRTH finden Sie Bundhosen in einer Vielzahl verschiedener Ausführungen, passend zu den Anforderungen im Job:

Darüber hinaus bietet WÜRTH viele weitere Arbeitshosen in modischen Designs, von der Jeanshose bis zur Freizeithose in Militär-Optik.

Zunfthosen von Würth

Die traditionelle Zunfthose aus dickem schwarzem Cord-Stoff mit dem charakteristischen Schlag hat mittlerweile mehr als genug Verstärkung bekommen: Zunfthosen sind bei WÜRTH aus robuster Baumwolle und aus leichtem Cordura-Material erhältlich. Der größte Vorteil der Zimmermannshosen neben ihrer Belastbarkeit ist die Funktionalität. Zunfthosen verfügen über zahlreiche Taschen und Schlaufen, um Werkzeuge und Arbeitsmaterial unterzubringen.

Zunfthose Doppelpilot

Durch die vielen Taschen und zahlreichen Ansteckmöglichkeiten für Systemtaschen ist die Doppelpilot Zunfthose ein Allrounder im Sortiment der Arbeitshosen. Die robuste, feuchtigkeitsabsorbierende Zunfthose eignet sich dadurch für die verschiedensten Jobs.

  • Werkstoff: Baumwolle
  • In Schwarz erhältlich
  • In den Größen 25 bis 106 erhältlich

Zip-Off Arbeitshosen

Für mehr Flexibilität im Arbeitsalltag empfehlen sich Zip-Off Arbeitshosen. Durch die abnehmbaren Hosenbeine wird aus der langen Bundhose schnell eine kurze Arbeitshose für warme Tage. Die Action Zip-Off Bundhose von WÜRTH bietet durch ihr leichtes, atmungsaktives Stretchgewebe und viele Taschen maximalen Tragekomfort.

Weitere Eigenschaften der Action Zip-Off Bundhose von WÜRTH:

  • Werkstoff: 63% Polyamid, 26% Polyester, 11% Elasthan
  • In Anthrazit erhältlich
  • In Größe XS bis XXL erhältlich

Arbeitslatzhosen von Würth

Die Latzhose ist eine besondere Form der Hose und charakterisiert sich durch einen Vorderlatz an der Brust und verstellbare Hosenträger an der Körperrückseite. Beispielsweise in der Industrie oder im Handwerk wird die Latzhose zum Schutz gegen Staub, Schmutz oder Farbe getragen.

Bei WÜRTH finden Sie eine Vielzahl verschiedener Latzhosen, passend zu jeglichen Einsatzmöglichkeiten für Damen und Herren:

  • Latzhosen mit Stretchanteil für maximale Bewegungsfreiheit
  • Multinorm Latzhosen aus antistatischem Material
  • Latzhosen für Damen mit seitlicher Weitenverstellung im Hüftbereich

Jeans Arbeitshosen von Würth

Die Jeans Arbeitshose bringt durch ihr bequemes Gewebe und geschickt integrierte Taschen optimalen Tragekomfort für den Träger. Je nach Modell kann sie auch im Alltag getragen werden, da sie nicht immer auf den ersten Blick wie eine Arbeitshose aussieht. Der Stretchanteil in den Jeans Arbeitshosen von WÜRTH sorgt für ideale Bewegungsfreiheit.

Der WÜRTH Online-Shop bietet folgende Jeans Arbeitshosen an:

  • Multi Pocket Jeanshose
  • Sagittarius Jeanshose
  • Sagittarius Jeanshose VFB
  • Jeanshose
  • Stretch Jeanshose

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.