Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schnittschutzhandschuh

Schnittschutzhandschuhe sind ein unverzichtbares Hilfsmittel für die Sicherheit am Arbeitsplatz. Sie bieten umfassenden Schutz vor Schnittverletzungen und sind ein Muss für alle, der mit scharfen Gegenständen, Werkzeugen oder Maschinen arbeiten. Diese Handschuhe werden aus hochfesten Materialien gefertigt, um einen optimalen Schnittschutz zu gewährleisten. Ob in der Gastronomie, Bauindustrie oder im Garten- und Landschaftsbau, Hochleistungs-Schnittschutzhandschuhe gewährleisten sicheres Arbeiten. Mit ihrem einzigartigen Design bieten die Schnittschutzhandschuhe von Würth eine hervorragend angepasste Passform, die Komfort und Handhabung nicht beeinträchtigt. Sie sorgen nicht nur für Sicherheit, sondern auch für erstklassige Leistung und Langlebigkeit.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Schnittschutzhandschuh

Schnittschutzhandschuhe von WÜRTH: Schutz für Ihre Hände

Bei handwerklichen Tätigkeiten aller Art ist der Schutz der Hände ein entscheidender Teil des Berufsalltags. Beinahe jede Tätigkeit im Betrieb wird mit den Händen ausgeführt, sie sind das wichtigste Werkzeug des Handwerkers. Schnittschutzhandschuhe sind Teil der Arbeitssicherheit und schützen vor solchen Verletzungen. Deshalb ist das Tragen von Schutzhandschuhen in vielen Bereichen gesetzlich verpflichtend. Darüber hinaus sollte bei der Sicherheit ein hoher Standard vorliegen. Diesen finden Sie bei den Schnittschutzhandschuhen von WÜRTH.

Das Risiko minimieren und für Sicherheit sorgen – mit Schnittschutzhandschuhen

Im Arbeitsalltag sind die Gefahrenquellen für mögliche Schnittverletzungen zahlreich. Sie können durch scharfkantige Materialien oder Werkzeuge verursacht werden. Insbesondere Arbeiten mit Blechen, Metall oder Verpackungsmaterialien sind mit einem besonders hohen Risiko behaftet und können ohne ausreichenden Schutz zu Schnittverletzungen führen. Deshalb gilt: Wo ein Risiko mit einfachen Mitteln zu minimieren ist, darf es keine Kompromisse in Fragen der Sicherheit geben.

Schnittschutzhandschuhe von WÜRTH: DIN-geprüfte Qualität

Alle Schnittschutzhandschuhe von WÜRTH entsprechen der DIN EN 388 und fallen nach diesem Testverfahren unter die Kategorie II. Demnach sind sie für den Schutz vor Schnittverletzungen, Quetschungen, Brüchen und starken Schürfungen geeignet. Entscheidend für die Einordnung in Kategorien sind folgende Kriterien, die in verschiedenen Tests geprüft werden:

  • Abriebfestigkeit
  • Schnittfestigkeit
  • Reißfestigkeit
  • Durchstichfestigkeit

Um als Schutzhandschuh zu gelten, muss der Handschuh die gestellten Anforderungen bei mindestens einem dieser Kriterien erfüllen. WÜRTH Schnittschutzhandschuhe sind im besonderen Maße auf Schnittfestigkeit ausgelegt, überzeugen aber auch in der Abriebfestigkeit und in der Durchstichfestigkeit. So sind sie für verschiedene Anwendungsfelder geeignet und ein verlässlicher Partner im Arbeitsalltag. Unter der Sicherheit darf der Tragekomfort nicht leiden. Präzises und effektives Arbeiten muss auch nach vielen Stunden möglich sein. Dank einer flexiblen Passform oder einem offenen Handrücken ist der Komfort stets gewährleistet – ein weiterer Pluspunkt der Schnittschutzhandschuhe von WÜRTH.

Große Auswahl an Schutzhandschuhen von WÜRTH online kaufen

Neben den Schnittschutzhandschuhen finden Sie im WÜRTH Onlineshop auch Schutzhandschuhe für alle weiteren Situationen, denen Sie in Ihrem beruflichen Alltag begegnen. Ob zum Schutz vor Hitze oder Arbeiten mit Elektronik, ob aus Leder oder mit Nitrilbeschichtung, für den Winter oder zum Schweißen, WÜRTH stattet Sie für jede Tätigkeit aus. Schauen Sie sich das umfassende Sortiment online an oder überzeugen Sie sich in einer Filiale persönlich vor Ort.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.