Höhenarbeitshelm

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Höhenarbeitshelm

Universell einsetzbarer Multifunktionshelm für Höhenarbeiten und Anwendungen in Industrie und Handwerk.

  • Farbe: Weiß
  • Größe min./max.: 51 cm-61 cm
  • Innenausstattung Helm: 6-Punkt
  • EN-Norm: 397, 12492
  • Werkstoff: ABS
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
Art.-Nr. Farbe Größe min./max. Innenausstattung Helm EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
0899200290
Weiß 51 cm-61 cm 6-Punkt 397, 12492
1 Stück
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
Freie Sicht nach oben


durch kurzen Helmschirm



Sicherer Sitz


durch Gabelkinnriemen



Tragekomfort


  • 6-Punkt-Textilaufhängung und Lüftungsöffnungen im Hinterkopfbereich

  • Helmschale aus leichtem ABS


Stufenlose Weitenregulierung


durch Drehradsystem



Mit zusätzlicher Ausrüstung kombinierbar


Halteclips zur Anbringung zusätzlicher Ausrüstung mit elastischen Bändern wie z.B. Vollsichtbrillen oder LED Lampen

Geprüft nach


  • EN 12492 (Höhenarbeitshelm/Bergsteigerhelm)

  • EN 397 (Industrieschutzhelm)