Auffanggurt Elastico Pro
Auffanggurt Elastico Pro - 1
Auffanggurt Elastico Pro - 2
Auffanggurt Elastico Pro - 3
Auffanggurt Elastico Pro - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auffanggurt Elastico Pro

Ergonomischer Auffanggurt mit maximaler Bewegungsfreiheit

  • EN-Norm: 361
  • Traglast max.: 100 kg
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
Art.-Nr. EN-Norm Traglast max. Anzahl VE
Preis/VE
0899032075
361 100 kg
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
Optimaler Tragekomfort durch


  • Verwendung von elastischem Gurtmaterial im Brustbereich

  • X-förmiges Rückenpolster

  • Beinpolster


Einfaches und schnelles An- und Ausziehen durch


  • Führung der Bänder durch Rückenpad (kein Verdrehen)

  • Schnellsteckverschlüsse an den Beingurten


Hintere Auffangöse nach EN 361



Zwei Brustschlaufen als Auffangöse nach EN 361

Hinweis

Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, empfehlen wir diese mittels eines Karabiners zu verbinden.