Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Auffanggurt

Auffanggurte sind essenzielle Bestandteile der persönlichen Schutzausrüstung (PSA), die dazu dienen, Personen bei Arbeiten in der Höhe vor Abstürzen zu sichern. Sie umschließen den Körper so, dass im Falle eines Sturzes der Aufprall abgemildert wird und der Körper gehalten wird. Halte- und Rückhaltegurte unterstützen zusätzlich die Positionierung und verhindern, dass die tragende Person überhaupt in eine absturzgefährdete Lage gerät. Fallschutzgurte sind insbesondere bei Arbeiten auf Baustellen, an Fassaden oder in der Industrie unverzichtbar. Die hochwertigen Auffanggurte von Würth zeichnen sich durch ihre Materialqualität und Verarbeitung aus, gewährleisten hohe Sicherheitsstandards und sind auf die ergonomischen Bedürfnisse der Anwender zugeschnitten.

Für Arbeiten in der Höhe – Auffanggurte von WÜRTH

Bei Arbeiten in der Höhe, wie sie bei Forstarbeiten, aber auch bei Gerüstarbeiten anfallen, steht die Sicherheit der Mitarbeiter in besonderem Maße im Fokus. Dabei sind Auffanggurte die erste Wahl, um ein sicheres Arbeiten in der Höhe zu gewährleisten. Bestellen Sie Fallschutztechnik bei WÜRTH online und erfahren Sie mehr über die verschiedenen Ausführungen der Auffanggurte im breiten WÜRTH-Sortiment.

Effektive Absturzsicherung: Auffanggurte geben sicheren Halt

Auffanggurte sind Teil der persönlichen Schutzausrüstung und werden bei allen absturzgefährdeten Arbeiten getragen. Der Auffanggurt besteht aus Gurtbändern, die hauptsächlich den Körperrumpf und Oberschenkel umschließen. Der Gurt wird mittels Verbindungsmittel und Karabiner befestigt. Dadurch sollen die im Falle eines Sturzes auftretenden Kräfte aufgefangen und auf stabile Körperpartien verteilt werden. Bei hängenden Arbeiten muss ein Auffanggurt die Blutzirkulation gewährleisten. Im Falle eines Sturzes muss der Gurt den Träger in aufrechter Position halten. Um ein effizientes Arbeiten zu ermöglichen, muss die Absturzsicherungen so gestaltet sein, dass sie nicht stört. Da Auffanggurte bei unterschiedlichen Arbeitseinsätzen getragen werden, sind unterschiedliche Modelle erhältlich, die den jeweiligen Anforderungen angepasst sind.

Auffanggurte von WÜRTH – für mehr Sicherheit

In erster Linie muss ein Auffanggurt zwei Bedingungen erfüllen: Zum einen muss er die Arbeitskraft im Falle eines Sturzes halten und abfedern, zum anderen soll er bei den zu erledigenden Arbeiten nicht stören. Damit Arbeitskräfte bei Arbeiten in der Höhe sicher und effizient arbeiten können, bietet WÜRTH Auffanggurte in unterschiedlichen Ausführungen, die an die besonderen Anforderungen der jeweiligen Arbeit angepasst sind:

  • Bei Auffanggurten für den Gerüstbau befindet sich die Auffangöse am oberen Rücken. Dadurch verläuft das Sicherungsseil nicht im Sicht- oder Arbeitsfeld. Nach EN 361 sind diese Modelle zudem mit Brustschlaufen als Auffangöse und seitlichen Halteösen ausgestattet.
  • Bei Tätigkeiten, bei denen die Arbeitskraft im Auffanggurt hängt, ist eine ergonomische Form und Polsterung besonders wichtig, um ein ermüdungsfreies und effizientes Arbeiten zu gewährleisten. Eine breite Rückenstütze gibt zusätzlichen Halt.

Zuverlässig und langlebig: Arbeitsschutz von WÜRTH

Vertrauen Sie der langjährigen Erfahrung und gewohnt höchsten Qualität von WÜRTH und bestellen Sie alles, was Sie für den Arbeitsschutz in Baugewerbe und Industrie benötigen, im Online-Shop. Bei Fragen zur Anwendung der Funktion der Produkte stehen Ihnen die Mitarbeiter in den WÜRTH Niederlassungen sowie das Fachpersonal der Servicehotline gerne zur Verfügung.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.