Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hygieneschutzrollo

Hygieneschutz-Rollo
ROLLO-HYGSHTZ-WAND/DECKENMNTG-1200X1800

Art.-Nr. 0997865646
EAN 4064154153889

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durchsichtige Barriere gegen Tröpfcheninfektionen
  • Dünnes, glasklares Material

  • Unempfindlich gegen Schmutz und Kratzer

  • Vormontiert auf Montageschiene

  • Seitenzuggetriebe (wahlweise rechts oder links montierbar)

  • UV-beständig und 100 % recyclebar

  • Stufenlos verstellbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Höhe

1200 x 70 x 1800 mm

Werkstoff

Metall/Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen