Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dippmittel Jod

Dippmittel Jod
DIPPMITT-5000PPM-JOD-24X20L

Art.-Nr. 0997420575
EAN 4050642797499

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dipp- und Sprühmittel auf Jodbasis zum wirksamen Schutz der Zitzen nach dem Melken. Das Produkt enthält Jod und als Pflegekomponente Glycerin.

Hochwirksames und effektives Desinfektionsmittel


  • Zum Schutz vor kuhassoziierten Krankheitserregern (z.B. Mastitis und verschiedenen Umweltkeimen)

  • Schnelle und effektive Desinfektion der Zitzenhaut nach dem Melke

  • Reduktion von Keimzahlen und Infektionsraten


Fertigkonzentrat


  • Sofort einsetzbar und einfach in der Handhabung

  • Keine Wartezeit


Kann sowohl im Dipp- als auch im Sprühverfahren eingesetzt werden.



Mit PVP-Jod und Glycerin


Dadurch weniger aggressiv und schonend.

Hinweis

Außer Reichweite von Kindern lagern.



Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.


1800 ppm: Reg.-Nr. N-42663; 3000 ppm: Reg.-Nr. N-42665; 5000 ppm: Reg.-Nr. N-42664

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Das Dippmittel Jod wird mit dem Dippbecher oder mit der Sprühfl asche unverdünnt angewendet. Dippmittel Jod verbleibt auf der Zitzenhaut und kann vor dem Melken mit Euterreiniger leicht entfernt werden. Durch seinen Jodanteil wirkt das Produkt desinfizierend mit hoher Wirksamkeit gegen Krankheitserreger. Empfohlener Dippbecher: rot, Art.-Nr.: 0997 368 027, Sprühflasche: Art.-Nr.: 0997 420 596.

Inhalt

20 l

Typbezeichnung

5000 ppm Jod

Lieferumfang

24 x 20 l

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dippbecher rot für Jod

DIPPBECH-F.MILCHSAEURE-ROT-2STK

x 1 St.
Ausgusshahn für 20 Liter-Kunststoffkanister

HAHN-(F.KSTKANI-20LTR)-DN70

x 1 St.
Hand-Dippsprüher für flüssige, sprühbare Dippmittel

HNDDIPPSPR-F.DIPPMITT-KURZ

Abgewinkelter Sprühkopf für optimales punktgenaues Sprühdippen
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pumpe

PUMP-F.NAHFUELLKANI-20LTR

Dosierpumpe für 20 Liter Kanister Dippmittel
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen