Dippmittel Jod
Dippmittel Jod
DIPPMITT-3000PPM-JOD-24X20L
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwirksames und effektives Desinfektionsmittel
- Zum Schutz vor kuhassoziierten Krankheitserregern (z.B. Mastitis und verschiedenen Umweltkeimen)
- Schnelle und effektive Desinfektion der Zitzenhaut nach dem Melke
- Reduktion von Keimzahlen und Infektionsraten
Fertigkonzentrat
- Sofort einsetzbar und einfach in der Handhabung
- Keine Wartezeit
Kann sowohl im Dipp- als auch im Sprühverfahren eingesetzt werden.
Mit PVP-Jod und Glycerin
Dadurch weniger aggressiv und schonend.
Außer Reichweite von Kindern lagern.
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
1800 ppm: Reg.-Nr. N-42663; 3000 ppm: Reg.-Nr. N-42665; 5000 ppm: Reg.-Nr. N-42664
Datenblätter(X)
Das Dippmittel Jod wird mit dem Dippbecher oder mit der Sprühfl asche unverdünnt angewendet. Dippmittel Jod verbleibt auf der Zitzenhaut und kann vor dem Melken mit Euterreiniger leicht entfernt werden. Durch seinen Jodanteil wirkt das Produkt desinfizierend mit hoher Wirksamkeit gegen Krankheitserreger. Empfohlener Dippbecher: rot, Art.-Nr.: 0997 368 027, Sprühflasche: Art.-Nr.: 0997 420 596.
Inhalt | 20 l |
Typbezeichnung | 3000 ppm Jod |
Lieferumfang | 24 x 20 l |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!