Mörtelmulde kranbar
Mörtelmulde Kranbar
MOERTMULD-KRANBAR-200LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Hohe Schlagzähigkeit und Bruchfestigkeit, dank der robusten Bauweise mit hohen Wandstärken
- Hohe Tragfähigkeit durch stabile Bügel
Für den Einsatz auf der Baustelle benötigen Sie einen GS-TÜV-Bericht.
Bitte wenden Sie Sich hierzu an Ihren Außendienstmitarbeiter.
TÜV-geprüfte Nutzungsdauer von 5 Jahren bei sachgerechtem Einsatz und regelmäßiger Wartung.
Für verschiedene Gewerke einsetzbar.
Ausführung | Viereckig |
Inhalt | 200 l |
Belastung Gewicht max. | 700 kg |
Breite | 105 cm |
Höhe | 46 cm |
Tiefe | 70 cm |
Produktgewicht (per Stück) | 16400.000 g |
Datenblätter (0)