Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mörtelmulde kranbar

Mörtelmulde Kranbar
MOERTMULD-KRANBAR-200LTR

Art.-Nr. 0993997026
EAN 4024835885157
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Hohe Schlagzähigkeit und Bruchfestigkeit, dank der robusten Bauweise mit hohen Wandstärken

  • Hohe Tragfähigkeit durch stabile Bügel
Hinweis

Für den Einsatz auf der Baustelle benötigen Sie einen GS-TÜV-Bericht.


Bitte wenden Sie Sich hierzu an Ihren Außendienstmitarbeiter.

TÜV-geprüfte Nutzungsdauer von 5 Jahren bei sachgerechtem Einsatz und regelmäßiger Wartung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für verschiedene Gewerke einsetzbar.

Ausführung

Viereckig

Inhalt

200 l

Belastung Gewicht max.

700 kg

Breite

105 cm

Höhe

46 cm

Tiefe

70 cm

Produktgewicht (per Stück)

16400 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen