Lunch 2 Go Currywurst
Lunch 2 go Currywurst
SPEISE-CURRYWURST-TO-GO-GLAS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zutaten
Schweine- und Rindfleisch (83%), Trinkwasser, Speisesalz, Dextrose, Stabilisatoren: E450, E451; Gewürze (enthält SENF), Würze, Gewürzextrakte, Säureregulator: E262; Glucosesirup, Verdickungsmittel: E412. Wasser, 20% Tomatenmark (zweifach konzentriert), Zucker, Äpfel, Zwiebeln, Weissweinessig, Meersalz, Sonnenblumenöl, Essiggurken (Gurken, Wasser, Branntweinessig, Zucker, Meersalz), 1,7% Curry (Koriandersamen, Curcuma, Kreuzkümmel, Pfeffer, Cayennepfeffer, Zwiebeln, Bockshornkleesamen, Muskatnuss, SENFKÖRNER, Nelken), modifizierte Stärke, Hefeextrakt, Verdickungsmittel (Xanthan), geräuchertes Salz, Würze
Lagerbedingugen
Kühl und trocken bei Raumtemperatur (8–25°C), licht- und frostgeschützt lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und rasch konsumieren.
Datenblätter(X)
Zubereitung
Gut schütteln, Deckel abnehmen (knackt beim ersten Öffnen) und in Mikrowelle (2 bis 3 Minuten bei 600 Watt) oder Topf erhitzen. Etikett kann sich bei starker Hitze lösen.
Produktgewicht (per Stück) | 370 g |