Defibrillator AED Plus®

Defibrillator Halbautomat
DEFIBRILL-HALBAUTOM-AED-PLUS-INKL-EINWEI

Art.-Nr. 0993900100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Defibrillator AED Plus®

Art.-Nr. 0993900100
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
Halbautomatischer, externer Defibrillator ideal für Ersthelfer geeignet

Der AED Plus® beinhaltet eine Unterstützung in Echtzeit für die Herz-Lungen-Wiederbelebung, um den Ersthelfer/ die Ersthelferin Schritt für Schritt durch die Reanimation zu führen.


Dadurch wird eine gute und sichere Herzdruckmassage ermöglicht und das Überleben des Patienten nachweislich um ein Vielfaches zu erhöht.



Audiovisuelles Echtzeit-Feedback zur Durchführung, Tiefe und Frequenz der Kompressionen in der HLW


Coaching mit dem Ziel einer qualitativ hochwertigen Wiederbelebungsmaßnahme für Laienhelfer, für mehr Herz- und Gehirnüberleben.



  • Visuelle, akustische und grafische Anleitungen für den Laienhelfer inkl. Lebensrettungskreis

  • Hohe Wasser-, Stoß und Staubschutzklassifizierung (IP55)

  • CE- und FDA-zugelassen

  • Regelmäßige automatische Selbsttests

  • Ab 8 Jahren oder 25 kg einsetzbar

  • Betrieb mit Standard-Lithium Batterien (Typ 123A)


Langlebig und kostengünstig


  • 5 Jahre Elektrodenhaltbarkeit

  • 5 Jahre Batterielebensdauer


  • Inklusive Erstinbetriebnahme und Einweisung vor Ort

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Breite

24,1 cm

Höhe

13,3 cm

Leistungsaufnahme

0 W

Nennspannung

3 V

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Tiefe

29,2 cm

Typbezeichnung

Zoll AED Plus

Werkstoff

Polycarbonat - PC