Tauchpumpe Easy-Sub 400W
Tauchpumpe Easy-Sub 400W
TAUCHPUMP-(EASY-SUB)-400W
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Korngröße bis zu 10 mm
- Kabellänge 20 m + Schutzkontaktstecker
- Voll tauchbar bis 3 bar
- Längswasserdichte Kabeleinführung schützt die Wicklung vor Wassereintritt
- Schutz vor Überhitzung des Motors bei Blockierung des Rotors, ungleichen Phasen oder Spannungsschwankungen
- Verschleißarmes F-Laufrad (Freistrom-Vortex)
- Inkl. Storz C-Kupplung
Datenblätter(X)
Entwässern von Baugruben, Schächten und Behältern, Drainagesysteme und zur Wasserentnahme
Fördermenge max. | 220 l/min |
Förderhöhe max. | 11,5 m |
Maschinengewicht | 13 kg |
Anschlusskupplung | Storz C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 40 °C |
Restwasserhöhe | 88 mm |
∅ Druckstutzen | 2" | ||
Leistungsdaten | |||
Fördermedium | Art des Mediums | Schmutzwasser bis 10 mm Korngröße | |
Temperatur | 0 - 40°C | ||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | F-Laufrad (Freistrom-Vortex) |
Wellendichtung | Doppelte Gleitringdichtung mit zusätzlichem Wellendichtring | ||
Material | Laufrad | Polyurethan | |
Gehäuse | Grauguss | ||
Aufstellungseinheit | Edelstahl VA (1.4301) | ||
Gleitringdichtung | Kohle gegen Keramik | ||
Motor | Bauart | Voll tauchbar, IP 68 Nassaufstellung | |
Spannung | 230 V | ||
Motorschutz (eingebaut) | Thermoschutz | ||
Material | Gehäuse | Edelstahl VA (1.4301) | |
Welle | Edelstahl VA (1.4024) | ||
Kabel | Gummi, H07 RN-F (20 m) | ||
Druckabgang | Gewindeanschluss Storz C |