Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mauerverbinder/Flachanker Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4401, 1.4571, 1.4362 nach DIN 17440

Mauerverbinder/Flachanker Edelstahl A4
MRWVERB-V4A-300X15X0,5

Art.-Nr. 0993681130
EAN 4052712108563
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
Für die Verbindung von Mauerwerkswänden in Stumpfstoßtechnik
Hinweis

Nur im waagrechten Einbau zugelassen.


Beachten Sie unbedingt die Bemessungs- und Verarbeitungshinweise in der Zulassung.

Bauaufsichtliche Zulassung Z-17.1-711

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung
  • Mauerverbinder muss vollständig in die Fuge eingebettet werden. Verbinder dazu in halber Fugenhöhe einlegen und Oberseite mit Mörtel bedecken

  • Mindestfugendicke 2 mm (bei Mauerwerk im Dünnbettverfahren)

  • Rechtwinklig zwischen Stirnflächen der miteinander zu verbindenden Wände einbauen

  • Stoßfugen zwischen quer zueinander verlaufenden Wänden sind stets über die Wanddicke zu vermörteln

  • Mindesteinbindelänge: 140 mm

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Eloxiert

Länge

300 mm

Breite

15 mm

Dicke

0,5 mm

Typbezeichnung

MV-III

Farbe

Edelstahlfarben
Chromfarben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen