Dichtungsklebeband EURASOL® Thermo HT

Klebedichtband EURASOL Thermo HT
KLEBDIBA-EURASOL-THERMO-HT-60MM

Art.-Nr. 0992720060

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Dichtungsklebeband EURASOL® Thermo HT

Art.-Nr. 0992720060

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dichtungsklebeband mit extrem hoher Klebekraft für anspruchsvolle luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich.

Besondere Klebstoffrezeptur, starker Klebstofffilm


  • Extrem starke Anfangs- und Dauerklebekraft auf vielen Untergründen, insbesondere den Wütop Thermo-Bahnen

  • Sichere Verklebung bereits ab -10°C

  • Lösemittelfrei


Hochwertige Spezialfolie


  • Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis +120°C

  • Ausgezeichnete Hafteigenschaften, dadurch noch höhere Klebekraft

  • Passt sich Durchdringungen hervorragend an

  • Gittergewebe schützt vor Überdehnen
Hinweis

Eurasol Thermo HT ist optimal für die Verklebung von WÜTOP Dachunterspannbahnen, WÜTOP Dampfsperren und WÜTOP Dampfbremsen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir für ein optimales Ergebnis den Einsatz dieser WÜTOP-Folien. Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Sicherstellen, dass sich innerhalb des verklebten Bereichs kein stehendes Wasser sammeln kann. Das geklebte Band nicht langfristig unter Zug setzen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der großen Anzahl von Anwendungen und Lager- sowie Verarbeitungsbedingungen können wir keine Haftung für spezifische Anwendungsergebnisse übernehmen. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte. Wir behalten uns technische Änderungen und Weiterentwicklungen.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Folienuntergründe:


Dauerhaftes Verkleben von Unterdeck- und Unterspannbahnen, insbesondere der Wütop Thermo Bahnen. Weiters für Dampfsperren und Dampfbremsen sowie für Fassadenbahnen. Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen. Reparaturen von Beschädigungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen.



Plattenuntergründe:


In Verbindung mit Eurasol HaftPlus oder Sprühprimer für Stoß- und Anschlußverklebungen von Weichfaserplatten sowie zur Verklebung von Sockelanschlüssen. Luftdichte Stoßverklebungen von OSB-Platten.



Bei der Verklebung von Unterdeckplatten (Überdeckungs- und/oder Stoßverklebung) muss gemäß ZVDH-Merkblatt die Breite des Bands mindestens 100mm betragen.


Geeignet für den Einsatz im Außen- und Innenbereich.

Anleitung

Eurasol Thermo HT durch Abziehen nur einiger Zentimeter des Abdeckpapiers auf der Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge durch Andrücken verklebt. Einen ausreichenden Kontaktdruck sicherstellen. Nach dem Kleben das Klebeband mit einem Messer zuschneiden.

Trägermaterial

Spezialfolie

Klebstoffbasis

Polyacrylat

Farbe

Weiß

Breite

60 mm

Länge

25 m

Verarbeitungstemperatur min./max.

-10 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 120 °C

UV-Beständigkeit

12 Monate, Sonneneinstrahlung Mitteleuropa

Lösemittelfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / in geschlossener Verpackung bei Normalklima

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® Thermo Vario SD

DAMPFBREMS-(VARIO SD)-B1,5M-L50M

Die feuchtevariable Dampfbremse mit den Vorteilen der Polyester-Technologie
x 75 m2
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus

DUNTRSPNBAHN-THERMO-ND-PLUS-2SK-75QM

WUETOP
Die perforationssichere Dachunterspannbahn aus Polyester
x 75 m2
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo L-SK

DUNTRSPNBAHN-THERMO-L-SK-L50XB1,5M-75QM

Die rutschhemmende Dachbahn aus Polyester
x 75 m2
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus

DUNTRSPNBAHN-THERMO-ND-PLUS-3M-150QM

WUETOP
Die perforationssichere Dachunterspannbahn aus Polyester
x 150 m2