Klebeband STAMISOL
Klebedichtband STAMISOL
KLEBDIBA-STAMISOL-ALPIN-80MMX25M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Haftstarker Klebstoff
Dauerhafte und sichere Verklebungen auf Stamisol Fassadenbahnen
Robust und beständig
Sehr gute UV-, Wärme- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Verklebungen optisch sehr gut angepasst
Identischer Farbton und gleiche Oberfläche wie Fassadenbahn
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
10 Jahre Systemgarantie
Die zu verklebenden Oberflächen müssen tragfähig, trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein. Bei der Montage auf zug- und faltenfreie Verlegung sowie auf kräftigen Anpressdruck achten.
Trägermaterial | Polyester |
Klebstoffbasis | Acrylat-Dispersion |
Farbe | Grün |
Width | 80 mm |
Length | 25 m |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
UV-Beständigkeit | Hervorragend |
Lösemittelfrei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 18°C und 55% relative Luftfeuchtigkeit |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!