Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Maler-Gewebeband

Maler-Gewebeabdeckband
ABDEBA-GWB-MALER-38MMX25M

Art.-Nr. 0992400338

EAN 4050382470447

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Maler-Gewebeband

Art.-Nr. 0992400338

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 32 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robustes Gewebeklebeband mit sehr hoher Anfangs- und Endhaftung für mittelfristige Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich. Gute Witterungsbeständigkeit durch PE-Beschichtung und UV-stabilisierten Kautschukkleber.

Sehr hochwertiges und robustes Spezialgewebe


  • Band schützt Untergrund optimal vor Beschädigungen, z.B. beim Arbeiten mit der Kelle

  • Besonders dimensionsstabil, auch auf rauen Untergründen kein Einreißen

  • Sauberes Abreißen per Hand sowohl in Längs- als auch Querrichtung


Gute Witterungsbeständigkeit durch PE-Beschichtung und UV-stabilisierten Kautschukkleber


Band lässt sich erfahrungsgemäß bis 3 Wochen von fast allen Untergründen rückstandsfrei abziehen



Sehr hohe Anfangs- und Endhaftung


  • Band lässt sich auch bei tiefen Temperaturen ab –5°C sicher verkleben

  • Sehr gute Haftung auf den meisten im Bau-Sektor vorhandenen Untergründen, z.B. Putz, Holz, Metall, Stein
Hinweis
  • Nicht auf Flächen verkleben die mit benzolhaltigen oder anderen klebstofflösenden Reinigern behandelt wurden. Nicht auf stark erhitzte Flächen aufbringen.

  • Um ein rückstandsfreies Abziehen gewährleisten zu können, sollte die maximale Einsatzdauer von 3 Wochen nicht überschritten werden. Die maximale Verklebungsdauer kann je nach Sonneneinstrahlung und Jahreszeit variieren.

  • Bei Metallen auf die Oberflächentemperatur bei Sonneneinstrahlung achten. Bei Kupfer und Edelstahl über 48 Stunden prüfen!

  • Beton, Rohbeton- und Estrichuntergründe saugen das Öl aus dem Klebstoff auf bzw. Kleberbestandteile können sich in den Poren absetzen! Verstärkt bei Fußbodenheizung! Vorsicht bei Einsatz!

  • Bei PVC-Fenster- und Rollladenprofilen nicht länger als notwendig abdecken. Ggf. entfernen und bei Bedarf neu abdecken!
Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Schützen von Oberflächen bei Maler-, Putzer- und Stuckateur-Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Zum Fixieren und Verkleben von Abdeckmaterialien wie Folien- und Papierbahnen oder beim Aufbringen von Vollwärmeschutz. Zum Schutz z.B. von Fensterprofilen vor Verschmutzung durch Anstrichstoffe und Verkratzen durch Putzmaterialen oder Werkzeuge.

  • Geeignet auf gewerküblichen Oberflächen wie z.B. blanke und lackierte Metalle, Hart-PVC, Holz, Putz, Stuck, Beton, Rohbeton- und Estrichuntergründe. Nicht geeignet für eloxierte Metalle, Naturstein, Marmor, offenporige, nicht versiegelte oder geölte/ gewachsten Holzoberflächen, Kunststoffe die Weichmacher enthalten wie z.B. Weich-PVC, PP, PE, etc.
Anleitung

Die zu verklebenden Untergründe müssen vollständig durchgetrocknet, sowie tragfähig, staub-, fett- und ölfrei sein. Nicht auf verwitterten und beschädigten Untergründen einsetzen. Deckfarbe muss sehr gute Verankerung zum Untergrund haben.

Trägermaterial

PE-beschichtetes Gewebe

Klebstoffbasis

Naturkautschukkleber

Farbe

Blau (Trägermaterial)

Länge

25 m

Breite

38 mm

Klebebandstärke

0,30 mm

Verarbeitungstemperatur min./max.

-5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-15 bis 50 °C

Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm

7 N

Reißdehnung / Bedingung

12 % / nach DIN EN 14410

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Ja

UV-Beständigkeit

3 Wochen, bei Freibewitterung

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

15 Monate / bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Beständigkeit gegen

Witterung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen