Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Malerkreppband

Maler-Kreppband
ABDEBA-KRP-PAPIER-2001-50MMX50M

Art.-Nr. 099234050

EAN 4046777117356

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Malerkreppband

Art.-Nr. 099234050
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
Für Maler- und Lackierarbeiten mit handelsüblichen Farben und Lacken, auch für leicht unebene Untergründe

Hält höheren Temperaturen stand


  • Lackierungen mit erforderlicher Ofentrocknung sind kein Problem dank der Hitzebeständigkeit von bis zu +100 °C für max. 30 Minuten


Einfache Verarbeitung


  • Einfaches Abrollen von der Rolle für angenehmes Arbeiten

  • Kein ungewolltes Einreißen des Papiers


Sehr guter Halt


  • Sehr gute Haftung auch auf leicht unebenen Untergründen


Gute Beständigkeit


  • Hält handelsüblichen Farb- und Lacksystemen stand

  • Lässt sich rückstandsfrei entfernen
Hinweis
  • Für ein rückstandsfreies Abziehen, das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abziehen

  • Nicht für Anwendungen im Außenbereich aufgrund fehlender UV-Beständigkeit

  • Nicht auf Parkett verwenden, da dies zu Lackschäden beim Abziehen führen kann
  • Um ein rückstandsfreies Abziehen zu gewährleisten muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden

  • Das Klebeband ist nicht UV-beständig und deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet

  • Nicht auf Parkett verwenden, da es zu Lackschäden beim Abziehen führen kann

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Anwendungen im Innenbereich

  • Für Abdeckarbeiten bei Maler- und Lackierarbeiten

  • Zum Fixieren von Abdeckfolien
Anleitung

Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.

Klebstoffbasis

Modifizierter Naturkautschuk

Trägermaterial des Klebebandes

Krepppapier

Farbe

Weiß

Breite

50 mm

Länge

50 m

Dicke

130 µm

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

5 bis 80 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. / Bedingung

100 °C / kurzfristig max. 30 min.

Reißdehnung / Bedingung

8,5 % / PSTC 131

Reißfestigkeit

85 N/mm

Reißfestigkeit / Bedingung

85 N/mm / PSTC 131

UV-Beständigkeit

Nein

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 15°C bis 25°C, keine Sonneneinstrahlung, im dicht verschlossenen Originalgebinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen