Präzisionskreppband STRONG
Präzisions-Kreppband strong
KRPBA-PRAEZ-STRONG-38MMX50M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extradünnes, glattes. faserverstärktes Washi-Papier
- Durch die Faserverstärkung ist das Band besonders stabil und reißfest, bleibt dabei aber flexibel – ideal für mehrschichtige oder filmbildende Materialaufträge
- Für superscharfe Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe
- Das anschmiegsame Material ermöglicht sehr exakte Verklebungen
- Hervorragend sowohl für lösemittel- als auch wasserbasierte Lacksysteme geeignet
Hohe Klebekraft und rückstandsfrei entfernbar
- Gute Haftung mit hoher Klebekraft dank dem speziellen Klebstoff
- Geeignet für die meisten glatten, rauen und unebenen Untergründen
- Aufgrund der höheren Klebekraft auch auf leicht feuchten Oberflächen verwendbar
- Durch die sehr gute Nassfestigkeit lässt sich das Kreppband auch beim Nassschleifen verwenden
Hitze- und UV-beständig
- Dank der UV-Beständigkeit von bis zu 6 Monaten (mitteleuropäische klimatische Bedingungen) auch für längerfristige Verklebungen im Außenbereich geeignet
- Hitzebeständig bis +150 °C für max. 1 Stunde und dadurch hervorragend für Lackierarbeiten mit Ofentrocknung geeignet
- Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen
- Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen
- Auf kritischen Untergründen wie z. B. Parkett, Laminat, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden, bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist
- Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten und verzinkten Metallen, Kunst- und Naturstein (Marmor usw.) und gealtertes oder verwittertes PVC
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
- Für Abdeckarbeiten beim Streichen und Lackieren im Innen- und Außenbereich, auf glatten bis leicht rauen Untergründen
- Ideal für Spachtel-, Lasur- und Lackiertechniken und wasserverdünnbare Materialien
- Optimal bei mehrschichtigem oder filmbildendem Materialauftrag, z. B. Streichputz mit anschließender Beschichtung
- Auch zum Befestigen von Abdeckpapier und Abdeckfolien geeignet
- Für Abdeckarbeiten beim Lackieren im Kfz-, Nfz-, Wohnwagen-, Caravan- und Metallbereich
- Ideal als Abdeckband für den Automotive Aftermarket
- Auch für Ofentrocknungen, Mehrschichtlackierungen und Band-auf-Band-Verklebungen geeignet
- Kann auch auf leicht feuchten Untergründen, wie beispielsweise Oberflächen mit Morgentau, eingesetzt werden
Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.
Klebstoffbasis | Acrylat |
Trägermaterial des Klebebandes | Faserverstärktes japanisches Reispapier (Washi Tape) |
Farbe | Orange |
Breite | 38 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 110 µm |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 0 bis 100 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. / Bedingung | 150 °C / kurzfristig 1 Stunde |
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm | 5 N |
Reißdehnung / Bedingung | 8 % / nach DIN EN 14410 |
Reißfestigkeit | 34 N/cm |
UV-Beständigkeit | 6 Monate |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | Unbegrenzt / kühle, trockene, frostfreie, vor UV-Einstrahlung geschützte Lagerung bei 18° bis 21 °C und max. 65% relativer Luftfeuchtigkeit |