Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ratschenzurrgurt Doppelhaken Standardratsche GS Gropa

Ratschenzurrgurt Doppelh. Standardratsche GS Gropa
STANDARD RATSCHEN-SET 8TLG. 50MM-10M

Art.-Nr. 0988046298

EAN 4099618941146

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschenzurrgurt Doppelhaken Standardratsche GS Gropa

Art.-Nr. 0988046298

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

50 mm

Länge

10 m

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

5000 daN

Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug

2500 daN

Handkraft Ratsche

50 daN

Hakenform

Doppelspitzhaken

Etikett innenliegend

Ja

Farbe

Rot

Anzahl Teile

8 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen