Ratschenzurrgurt Doppelhaken Standardratsche GS Gropa
Ratschenzurrgurt Doppelh. Standardratsche GS Gropa
STANDARD RATSCHEN-SET 224TLG. 50MM-8M
Art.-Nr. 0988046297
EAN 4099618941139
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Breite | 50 mm |
Länge | 8 m |
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung | 5000 daN |
Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug | 2500 daN |
Handkraft Ratsche | 50 daN |
Hakenform | Doppelspitzhaken |
Etikett innenliegend | Ja |
Farbe | Rot |
Anzahl Teile | 224 STK |