Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

M-CUBE 18 Volt 2-in-1 Kofferset ABS COMPACT/AWS 7-teilig

AWS 18-125/ABS 18 mit M-CUBE Kofferset 5-tlg
M-CUBE 18 VOLT 2-IN-1 KOFFERSET ABS/AWS
MASTER M-CUBE

Art.-Nr. 0988015077
EAN 4065746338349
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
Bestehend aus Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT, Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT, 2 Akkus 5 Ah und Schnellladegerät im ORSY® Systemkoffer 8.4.3 mit Koffereinlage
Das kompakte 2-in-1 M-CUBE Kofferset besteht aus dem kraftvollen Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten und dem kompakten Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten inklusive 2 x 5 Ah Akkus und Schnellladegerät im ORSY® Systemkoffer 8.4.3 mit Koffereinlage.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

M-CUBE 18 Volt 2-in-1 Kofferset ABS COMPACT/AWS 7-teilig inklusive:
2 x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKKU-LIION-18V/5,0AH-(M-CUBE)-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
5 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 2 x
1 x
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-KRTN

MASTER M-CUBE
Beschreibung:
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-600 / 0-1900 U/min; Bohrdurchmesser in Holz max.: 40 mm; Bohrdurchmesser in Stahl max.: 13 mm
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.3

SYSKOFFR-8.4.3

SYSTEMKOFFER
Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125P COMPT)-KRTN

MASTER M-CUBE
Beschreibung:
Trennscheibendurchmesser max.: 125 mm
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten
Menge: 1 x
1 x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

LADEGER-(ALG 18/6 FAST)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
ALG 18/6 FAST
Passend für Li-Ion 18V BASIC M-CUBE Akkus
Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-(ABS+AWS COMPACT)-(8.4.3)

Beschreibung: Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x